- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- シリンダー交換のおすすめ人気ランキング
シリンダー交換のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新581件の「シリンダー交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シリンダー」、「シリンダー錠」、「網戸用品」などの商品も取り扱っております。
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
付属品
子鍵3本
適合
7680KJ用
取付扉厚(mm)
36
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。
ガタツキのな精密な機構を採用。
優れた防犯機能を発揮。
用途玄関
材質
ケース/ステンレス鋼板製。レバーハンドル/ステンレス鋼板製。長座/ステンレス鋼板製
仕様
スペーシング:中心回転80mm
シリーズ
BLLシリーズ
仕上
ケース/ホーニング(S32H)。レバーハンドル/ペーパー(S32P)。長座/ペーパー(S32P)
シリンダー
6本ピンシリンダー
取付扉厚(mm)
35~40
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダー
SP5本ピン
適合扉厚(mm)
27~45
キー
黄銅製(Niメッキ)、3本付
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
仕様
室内:サムターン/室外:シリンダー
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品
鍵:3本
種類
レバーハンドル
勝手
左右、内外共通
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品
鍵3本付
色
SV
勝手
左右勝手共用
適合扉厚(mm)
33~41
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質
(レバー・ノブ)ステンレス
仕上
(レバー・ノブ)HL
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
36~40
付属品
ピンシリンダー用小カギ3本付
適合扉厚(mm)
30~40
バックセット
51mm
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様
シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)
28~40
キー
ディンプルキー(リバーシブル仕様)
材質
亜鉛合金
仕上
GB
シリンダー
G-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
30~40
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質
本体/ステンレス
備考
ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)
30~45
ディスクタンブラー+サイドバーでピッキング防止。
戸建て住宅向けに交換用シリンダーが登場。
軽いキー挿入力。
砂塵や凍結に強い。
カギ穴にシャッターが付き耐環境性能向上。
仕様
理論カギ違い数:2800億通り。耐かぎ穴壊し性能:10分以上。耐ピッキング性能:10分以上
付属品
子カギ4本付
色
シルバー
シリンダー
5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能
適合扉厚(mm)
36
取付扉厚(mm)
28~42
用途連絡扉、機械室、倉庫など
仕様
(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー
種類
レバーハンドル
動作
内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
用途出入口一般
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
36
取付扉厚(mm)
34~42
仕様
(スペーシング)80mm
付属品
鍵3本付
質量(kg)
1
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)48
深さ(mm)
(ケース)82
適合扉厚(mm)
33~42
バックセット
64mm
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様
ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類
レバーハンドル
シリーズ
CLシリーズ
ハンドル
LH15A
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
50mm
用途テラス出口など
種類
レバーハンドル
動作
内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
バックセット
64
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
33~43