- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- シリンダー錠 サムターンのおすすめ人気ランキング
シリンダー錠 サムターンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新184件の「シリンダー錠 サムターン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サムターン錠」、「サムターン MIWA」、「シリンダー錠」などの商品も取り扱っております。
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様
シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)
28~40
キー
ディンプルキー(リバーシブル仕様)
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ
1502,1503シリーズ
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
28~38
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質
本体/ステンレス
備考
ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)
30~45
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダー
SP5本ピン
適合扉厚(mm)
27~45
キー
黄銅製(Niメッキ)、3本付
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
シリーズ
HDシリーズ
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
29~43
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品
鍵:3本
種類
レバーハンドル
勝手
左右、内外共通
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
(室外側)-/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口など
シリーズ
1502,1503シリーズ
動作
内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。
適合厚さ(mm)
28~38
用途テラス出口など
種類
レバーハンドル
動作
内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
バックセット
64
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
付属品
鍵3本付
材質
(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)44
適合扉厚(mm)
33~42
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質
亜鉛合金
仕上
ニッケル
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途出入口一般
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
36
取付扉厚(mm)
34~42
用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
51
関連資料
寸法図
適合厚さ(mm)
29~43(木扉は36~43)
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ
1502,1503シリーズ
動作
内外からキーで施解錠。
シリンダー
6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)
28~38
カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
用途開き戸用
適合扉厚(mm)
31~52
バックセット
60mm
取替えシリンダーで防犯性の高いディンプルキーに交換できます。耐ピッキング性能10分以上、耐鍵壊し性能5分未満!
材質
キー:真鍮・ニッケルメッキ、内筒:真鍮・ニッケルメッキ、外筒:真鍮、カバー:ステンレス
色
シルバー