- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- シルクのおすすめ人気ランキング
シルクのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新3,170件の「シルク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力洗剤 衣類」、「シルクスクリーン」、「シルク 手袋」などの商品も取り扱っております。
ワックスがけの要領で作業をするだけで、シルクは下地処理作業と同時にボディーに均一なポリマー被膜を形成します。
ボディーはもちろん、ホイールやガラス、樹脂製レンズ/スクリーンなどにも使用することが可能です。
適合
ボディー・ホイール・ガラス・ライトレンズ・ウインドウバイザ
使用方法
(1)施工面を水洗いし砂や泥を除去します。水洗い後は軽く水分を拭き取ってください。車両が濡れた状態でも作業は可能ですが、特に屋外作業で風のある日は、濡れたボディーに砂やホコリが再付着すると磨き傷の原因となりますのでご注意ください。(2)本剤は使用前によく振ってください。半乾き程度の清潔なクロスに本剤を適量とり、円を描くように塗りこみます。特に水滴跡や雨シミなどが気になる箇所は念入りに磨きます。また本剤は良く伸びますので、厚塗りにならない様、十分に伸ばしてください。(3)施工作業はパネル毎に行い、本剤を塗りこんだ後は乾燥を待たず、乾いた柔らかいマイクロファイバークロスで拭き取りを行います。
種別
ポリマーコート
危険物の類別
非危険物
1本(473mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
・シルクのような仕上げとレザーの質感を持つ丈夫なPU製です。・落下や傷からスクリーンとカメラを保護するため、ディスプレイを覆うベゼルを高く設計しています。
材質
PU
色
ホワイト
タイプ
手帳型
対応機種
BOOX Palma
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,545
税込¥2,800
5日以内出荷
特別ポリウレタンコーティングで、優れた使用感と柔らかさを兼ね備えた、グラスファイバーなしの強力耐切創手袋です。グラスファイバー不使用のため、ゴワゴワ感やチクチク感がなく、快適に使用可能です。耐切創レベルの新規格(EN388:2016)に対応。耐切創性、耐摩耗性、耐対引裂性、耐突刺性に優れています。耐切創手袋の繊維専用のウレタンコーティングで、すべり止め効果アップ。ケブラー繊維にくらべ日光や水に強く、毛羽立ちの少ない繊維を使用しているので、洗濯しての繰り返し使用が可能です。
用途一般作業現場、選別作業、機械メンテナンス、組み立て作業に。土木建設、建設機械操作に。農作業、園芸、木材加工、DIYに。運送倉庫業での軽作業に。
仕様
切創抵抗性:レベルB(5N)
・シルクのような仕上げとレザーの質感を持つ丈夫なPU製です。・落下や傷からスクリーンとカメラを保護するため、ディスプレイを覆うベゼルを高く設計しています。
材質
PU
色
ダークグレー
タイプ
手帳型
対応機種
BOOX Palma
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,545
税込¥2,800
5日以内出荷
宝飾品や時計を扱うのに適した手肌にやさしいコットン素材の手袋です。
手の指紋や脂分を製品に付着させないだけでなく、わずかな汚れも取り除きます。
用途保護
材質
綿
測定箇所の近似色表示により測定することで、測定箇所の確認が視覚的に可能になります。基板やレジスト・シルクの色管理など、プリント基板分野における合否判定にも対応します。
用途内蔵電池 Li-ion電池(3.7V-3,200mAh)充電時間:約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)<付属品>、ACアダプタ(DC5V-2A AC100V~120V)、USBケーブル、ハードケース、専用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)2000/XP/Vista/7/8)、白色校正板、ゼロキャップ、取扱説明書
仕様
分光器:透過型グレーティング、測定波長(nm):400~700(5間隔)、格納データ:400データ、視野角条件:2°、10°、機差:△E*0.3以内、濃度測定条件:M0(A光源)とM1(D50光源)、M2、約3時間(1充電あたりの測定回数:約1,000回)、<付属品>ACアダプタ(DC5V-2A AC100V~120V)USBケーブルハードケース専用ソフトウェア(対応OS:Windows(R)2000/XP/7/8/10)白色校正板ゼロキャップ取扱説明書
寸法(mm)
204×80×80
質量(g)
約650
光源
LED
繰返し性
△E*ab≦0.05
表示器
320×240ドット、カラーグラフィックLCD
言語表示
日本語/英語
アズワン品番
3-8678-01
1個
¥779,800
税込¥857,780
48日以内出荷
水洗いOKで、繰り返しの使用が可能です。
アイスシルクを使用しており、ひんやりとした肌触りのマスクです。
材質
ポリエステル95%、スパンテックス5%
形状
立体型
入数(枚)
1
構造
1層
寸法(縦×横)(mm)
130×170
対象
風邪・花粉・ほこり等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
耳かけ
再生紙使用マーク
適合
種類
刷毛
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性用
毛色
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級感のあるシルクタッチのしわ加工袖付刈布。帯電防止加工も施し、毛落ちは抜群!
首廻り(cm)
48
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
66
後ろ丈(cm)
76
前丈(cm)
127
ロックフォードフォスゲートのPRIMEシリーズ16.5cmスピーカー、R165X3です。PRIMEシリーズはロックフォード入門者向けとして「手軽にRockfordを楽しんでもらう」を目的に開発されたコストパフォーマンスの高いシリーズです。R165X3は16.5cmコンポーネントミッドバス、シルクドームドドームトゥイーターを同軸に配置した3wayスピーカーです。ウーファー部はスピーカー測定機器の最大手KLIPPEL社製の機材を導入し設計開発されたポリプロピレンコーンを採用。価格を大きく超えた力強い低域の再生能力を確保。トゥイーターはシルクドームを採用。スーパートゥイーターを含めた3wayとすることでのびやかな高域再生を実現しています。非常に高いコストパフォーマンスを持ち合わせ、音楽を聴く楽しさを手軽に味わえるスピーカーです。また奥行が54.5mmと小さく、取付内径も一般的な140mmのため、市販のインナーバッフルなどを使用してトレードイン取付も可能なユニットです。
周波数(Hz)
特性:52~20k
寸法(幅W×高さH)(mm)
スピーカーグリル:171×18
最大出力(W)
90
深さ(mm)
ウーファー部 取付:54.5
定格出力(W)
45
取付穴径(Φmm)
ウーファー部:140
インピーダンス(Ω)
公称:4
能率(dB)
91
1セット(2個)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
シルクで包み込んで髪をやさしく守る。睡眠中の摩擦・乾燥に
用途サイズ(mm)
材質
絹100%
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。
その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
色
ブルー
寸法(cm)
50×55
サイズ
S
危険物の類別
非危険物
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
まさつ低減シルクタッチシート*で洗顔後・お風呂上がり後のお顔の水分をやさしくオフ。大判厚手タイプ(約200mm×200mm)で、1枚で顔全体の水分を、サッと吸収。シルクのような肌触りのシートで、まさつを低減!*。肌に繊維がつきにくい。*。MADE IN JAPAN。天然コットン・植物由来のレーヨン配合。*一般的なタオルに比べて ユニ・チャーム調べ
1個(45枚)
¥379
税込¥417
翌日出荷
米国の大学病院の医療用シミ落し洗剤として開発され、世界で活躍しています。食べこぼし全般・口紅やファンデーション等の化粧品・血液・皮脂汚れ・頑固な油汚れ汚れなど、水性・油性両汚れに対応できます。綿・麻・ポリエステルからデリケートなシルク・ウール迄使えます。天然のヤシ油脂が主成分で、素材・手肌に優しい。(自然に還る生分解性が高く環境に負荷をかけにくい。)漂白剤や蛍光剤・溶剤を含まないので、金属部分や素材にも安心して使えます。国内生産・販売をして、25年以上愛用されています。日経POSセレクションで、平成のシミ取り剤売上でNo,1を獲得しました。
1個(2L)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
色
ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61.5×70×183
アズワン品番
68-5097-69
素材
92%レーヨン、8%スパンデックス
1枚
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。
軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。
消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
24000
空気消費量(m3/min)
0.075
ホース取付口
クイックジョイント
トラスコ品番
182-8845
全長(mm)
161
質量(g)
135
チャック内径(Φmm)
3
空気圧力(MPa)
(適正)0.4±0.1
アズワン品番
64-8560-60
排気方向
後方
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
コルクは常緑樹コルク樫の樹皮からとれます。1立方センチメートルの中に細胞が約4000万個、規則正しく並んでいるため熱・電気・音・水などを通しません。しかも味や臭い、毒性もないため、瓶の栓などにもよく使われております。
内容
素材
科目
図工
「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G構造。足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。「つま先なしタイプ」で蒸れにくく、靴の中でも滑りにくくなっています。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000049
医薬品医療機器等法
一般医療機器
古来より貴重な布として扱われてきたシルクを、贅沢にも100%使用したボディタオルです。人の肌と同じタンパク質からできているため肌にやさしく、そのうえくさび形の断面が余分な角質を取り除くため、ピーリング効果に優れています。鏡面仕上げをしたようなピカピカの肌に。【美肌の定番シルクタオル】シルクは人の肌と同じタンパク質(アミノ酸)からできている、肌に違和感のない優しい繊維です。汚れ落ちに優れているので、洗い上がりはつるつる。【泉州地方産】古くから織物産地である、泉州地方で、丁寧につくられた絹100%のボディタオルです。
使用場所
浴室
材質
絹100%
種類
タオル
寸法(cm)
約25×95
1個
¥1,788
税込¥1,967
当日出荷