- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- シルファのおすすめ人気ランキング
シルファのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新221件の「シルファ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベントキャップ 換気口」、「寒冷地フード」、「125 ベントキャップ」などの商品も取り扱っております。
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
関連資料
(0.12MB)
取扱説明書
(0.34MB)
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
関連資料
(0.13MB)
取扱説明書
(0.34MB)
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
ステンレス網は16メッシュです。
種類
深型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
フード付、ステンレス網付
色
シルバー
仕上
アクリル樹脂焼付塗装
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フート℃して
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
仕様
アンカー穴:2個
関連資料
(0.27MB)
取扱説明書
(0.34MB)
種類
U型フード付ガラリ
材質
本体・水切板・フード・ダンパー羽根・金網板・トラスビス/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
強制給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
関連資料
(0.15MB)
取扱説明書
(0.34MB)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
仕様
アンカー穴:2個
関連資料
(0.23MB)
取扱説明書
(0.34MB)
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
色
N-10(半ツヤ)
材質
SUS304
メッシュ
10M
関連資料
図面(0.16MB)
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類
U型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)
(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ
(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準で網が付いており、フードが深く、。内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
関連資料
(0.13MB)
取扱説明書
(0.34MB)
水切付の為、雨垂れによる外壁の汚れを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板・金網)SUS304
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
材質
SUS304
適合パイプ径(Φmm)
200
色
シルファーメタリック
寸法A(mm)
313
寸法D(mm)
197
寸法F(mm)
241
寸法G(mm)
155
寸法H(mm)
133
寸法J(mm)
43
寸法L(mm)
54
圧力損失
排気:5.0、吸気:8.3
開口面積(cm2)
吸気:111、単純:139
直管相当長(m)
50
関連資料
(0.14MB)
取扱説明書
(0.34MB)
フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途排気用フードとして
色
N-10(半ツヤ)
材質
SUS304
関連資料
図面(0.15MB)
フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。
種類
M型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
標準で網が付いており、フードが深く、内部に有る水返しリングによって雨水侵入対策がされている深型フードです。
用途給気用フードとして
メッシュ
10M
色
N-93(半ツヤ)
材質
SUS304
関連資料
図面(0.16MB)