シンガポール プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「シンガポール プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「海外用電源タップ」、「BFコンセント」、「変換プラグ oタイプ」などの商品も取り扱っております。
出張者や旅行者のニーズを細かくサポートするトラベルグッズ”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズ。 海外のBFタイプのコンセントを日本の形状に変換できる、二重の安全設計を採用した変換プラグ。 出張者や旅行者のニーズを細かくサポートする”Concierjet(コンシェルジェット)”シリーズです。 海外のコンセントを日本の形状に変換できる二重の安全設計を採用した変換プラグです。 シンガポール、香港、イギリスなどで使えるBFタイプ変換プラグです。 差込口は日本の電気用品安全法に基づいて設計しています。 接触不良を防ぎ、発熱、発火を防止します。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではありませんので、日本国内ではご使用にならないで下さい。 ※本製品では電圧を変えることはできません。海外の電圧に対応していない電機製品をご使用の場合は別売りの旅行者用変圧器とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めご宿泊先や旅行代理店にご確認下さい。
材質 本体(差込口一体型):ユリア樹脂 、プラグ:PC ホワイト 質量(g) 約48 規格 電気用品安全法:PSE適合 定格 250V・13A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39.0×40.9×30.8(プラグ部分を除く) プラグ BFタイプ 差込口 1個口 対象地域 シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシア等 差込口形状 Aタイプ(2ピン)
1個
709 税込780
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグBFタイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
質量(g) 約32 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×50×36 定格入力電流(A) 250V/13 アズワン品番 65-0526-78 プラグ形状 BFタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷

サンワサプライ海外電源変換アダプタ
分割、合体、変形させることで、ほぼ全世界の一般電源用プラグ形状(9種類)158ヶ国に変換することが可能です。 付属のプラグキャップはアースピンを収納するカバーになり、より安心、安全に使用できます。 新開発のピン幅ロック機能の新規格BFタイプ(イギリス)は、位置をロックすることができ、より差し込みやすくなりました。 渡航先のコンセントの形状がはっきりしない時、あるいは、幾つかの国をまわらなければならないときに役に立ちます。 持ち運びに便利な厚さ16.5mmの超薄型タイプです。 ノートパソコン、スマートフォン、タブレットのACアダプタや電気製品を海外で使用する際の電源プラグ形状変換アダプタとして使用できます。また海外の電気製品のプラグも差し込めるので、インターナショナルに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
付属品 プラグキャップ、取扱説明書 材質 本体/ポリカーボネート(難燃材) 質量(g) 55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50.4×16.5(突起を除く)×106.5 定格容量 6A 250V 適合プラグ A、B、BF(新規格BF対応)、B3、C、SE、O、O2、CB RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状 A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V) 250 定格入力電流(A) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグUSB付2A
大人気HPM4の2Aタイプがついに登場。iPadやタブレット端末も充電できます。 5タイプのコンセントに対応しているので、渡航先でもお手持ちの電化機器が使えます。
プラグタイプ A、C、O、BF、SEタイプ ホワイト 質量(g) 約97 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) 100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×90×30 定格入力電流(A) 6 プラグ形状 A、C、O、BF、SE RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

海外で日本の電気製品を使うための変換プラグです。 A・C・O・BF・SEの5タイプのコンセント形状に対応しています。
プラグ形状 A、C、O、BF、SE ホワイト 質量(g) 37 コンセント形状 Aタイプ 定格入力電圧(V) 250 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×182×48 定格入力電流(A) 10 アズワン品番 65-0526-46 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用可能国 アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、 イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様 差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品 3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ なし 定格 125V・15A・1500W 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッター ほこりシャッターなし 使用地区 日本国内 安全規格 PSE適合 アース端子 定格容量(W) 1500 ノイズフィルター なし プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 差込口形状 3ピン 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
材質 耐火性ABS樹脂 ブラック 質量(g) 24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×45×40 定格入力電流(A) 125V/6 プラグ形状 Aタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
459 税込505
当日出荷


1個
569 税込626
当日出荷

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷


シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシアなどで使われるBFタイプコンセントプラグを日本国内向け形状のコンセントプラグに変換できるアダプタ。 海外の形状のコンセントプラグを日本国内で使用するための、安全設計を採用した変換プラグです。 香港、シンガポール、マレーシア、イギリスなどから来日された方向けの、BFタイプ変換プラグです。 プラグが使用されている主な国、地域の旗をパッケージに表示し、どのプラグが適応するかお客様が選びやすくしています。 多言語パッケージを採用し、海外からのお客様にもわかりやすくしています。 製品本体には耐熱性に優れた難燃性ユリア樹脂を使用しています。 万一の発熱の際にも溶解しにくく、電気火災の防止に有効です。 日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。 ※この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものですので、日本国外ではご使用いただけません。 ※本製品では電圧を変えることはできません。日本の電圧に対応していない電気製品をご使用の場合は旅行者用変圧器等とあわせてご使用下さい。 ※国や地域によってコンセント形状が異なります。予めお手持ちの機器をご確認下さい。
材質 本体(差込口一体型):ユリア樹脂 ホワイト 質量(g) 約40 規格 PSE適合 コンセント個数 1 コンセント形状 BFタイプ 定格入力電圧(V) 250 定格入力電流(A) 13 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42.0×42.0×30(プラグ部分を除く) アズワン品番 64-3949-51 プラグ形状 Aタイプ 差込口形状 BFタイプ 使用可能国 シンガポール、香港、イギリス、アイルランド、マレーシアなど
1個
689 税込758
当日出荷

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグO2タイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状 海外 - O2タイプ 質量(g) 約29 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×49×36 アズワン品番 65-0526-81 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 250V10A 使用可能国 中国
1個
459 税込505
当日出荷

世界中の電源コンセントプラグが使用可能。海外の電気製品を日本で使いたい人に最適。
プラグ 2P 質量(g) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×47×36 適合プラグ(タイプ) BF、B3、C、CB、SE、O、O2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用電源プラグB3タイプ
海外への出張や旅行の必需品です。 電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状 海外 - B3タイプ 質量(g) 約35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×49×36 アズワン品番 65-0526-80 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 250V10A 使用可能国 イギリス・インドネシア・南アフリカ共和国・中国・香港など
1個
459 税込505
当日出荷