- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- シンク 水切り 業務用のおすすめ人気ランキング
シンク 水切り 業務用のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新105件の「シンク 水切り 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンク渡し」、「ステンレス 水切り板」、「シンク調理台」などの商品も取り扱っております。
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
野菜や食器の水切りに便利。横に置いて調理台としても使用出来る。使わないときは丸めて収納。
用途水切りラック、湯切り、シリコンとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
185×500-900×11
材質
パイプ/18-8ステンレス 樹脂部分/シリコンゴム
質量(kg)
0.9
耐荷重(kg)
7
耐熱温度(℃)
(シリコンゴム)200
限られたキッチンスペースを有効活用できます。大きめのシンクにも対応できる幅35cmのワイドサイズ。使わないときは、幅約10cmまでスリムにたたむことができます。奥行きが40~60cmに伸縮できるので、ご家庭のシンクサイズに合わせて調整することができます。サビに強い18-8ステンレスを使用しています。作業中も滑りにくいフレームを採用。SIAA(抗菌製品技術協議会)に認証された抗菌加工がされています日本のシンクを知り尽くした日本メーカーの水切りラックを是非ご使用ください。
用途水切りかご、シンクの収納に
材質
本体:ステンレス鋼板(18-8)、フレーム・ストッパー:熱可塑性エラストマー
幅(mm)
400~600
色
シルバー
高さ(mm)
10
タイプ
ワイド
奥行(mm)
170
耐荷重(kg)
3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シンク内を活用してキッチンスペースを広く使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×365~560×10
材質
本体/ステンレス鋼、樹脂部/シリコーンゴム
質量(g)
278
耐荷重(kg)
約3
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シンク内を活用して作業スペースや水切りができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×330~545×20
材質
板部:ステンレス鋼、パイプ部:18-8ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)
381
耐荷重(kg)
約5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
布巾を干したり、小皿を立てて乾かすことができる水切り。
調理台の延長として使ったり、料理の盛り付け場としても使えます。
量が少ない時など、使いたい幅に折って水切りも可能。
キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を避けて設置することもできます。
使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
耐荷重(kg)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445~685×170×20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)
800
ホース長さ(cm)
70
槽深さ(mm)
220
棚板耐荷重(kg)
50
仕様
アジャストボール調整巾+30m/m
スライド式でシンクにすっきりフィット。便利にたたんでコンパクト収納
材質
18-8ステンレス
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370×75×50
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約370~590×390×10
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
固定ハンドル付きなので、両手で軽々持ち運びすることが可能、サイズ感的にも台所、洗い場、卓上など様々な場所で使用できるコンパクトなサイズ、水洗い可能なステンレス304製、パンチング式なので水はけも抜群です。
用途台所の食べ物置き、理化学系実験室での実験器具類の洗い場のスノコ、器具置き台などさまざまな用途でご使用頂けます。
材質
ステンレス304
寸法(mm)
340×350×36
ハンドル
固定
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
シンクのスペースを有効活用でき、調理スペースが広く使え、台所仕事がより快適になります。キャップとワイヤーが取り外せるので水道蛇口を
避けて設置することもできます。使わない時はクルッと巻いて収納できる折り畳み水切りラック。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン
色
ホワイト
質量(g)
約810
耐荷重(kg)
約4
対応
L・奥行き:約54cm以下のシンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約26×58×0.8
適合サイズ(cm)
シンク奥行/約54以下
TKG品番
9-0798-0401
1個
¥3,500
税込¥3,850
9日以内出荷
スチールシンクスペースをムダなく有効活用。
スライド式水切りまな板受け!!
コップ、トレーも置きやすいトレータイプ。
間口W×奥行D(mm)
100×359~563
材質
ABS樹脂・ステンレス
適合サイズ(mm)
(シンク)300~500
パイプ径(Φmm)
8
TKG品番
9-0798-0601
TKG品番(2017)
6-0711-0701
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シンクの上に置くだけ。ふきんやスポンジ、食器や野菜などの水切りに。濡れても滴はシンクに流れて衛生的です。パスタなどの湯切りに。シンクからのはね返りもなく衛生的です。調理台の代わりに。一時的に調理台を広くしたい時に最適です。まな板から水気が流れても周りが汚れません。揚げ物の下ごしらえに。小麦粉がこぼれてもシンクに落ちるので周りを汚しません。使わないときは丸めて収納するとかさばりません
材質
パイプ/18-8ステンレス、樹脂/シリコンゴム(耐熱温度200℃)
質量(g)
870
耐荷重(kg)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
574×330×10
マルチプレートVFMPU1、VFMPUの水切構造のプレート部です
1個
¥6,898
税込¥7,588
11日以内出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質
(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス
耐荷重(kg)
10
棚段
1
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
35.4
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
シンクにのせるだけ!シンクスペースを有効活用。水切り棚として、料理作業スペースとして。
シンクに合わせて40~60cmに伸縮可能。滑りにくいエラストマーを採用。
たたんでコンパクトに収納可能。ステンレスだから丈夫でさびにくい。
用途置くスライド式パイプ棚
寸法(cm)
40~60×17×1.5
材質
本体/ステンレス鋼線、フレーム・ストッパー/ABS樹脂
耐荷重(kg)
3
収納時寸法(cm)
40×9×2.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
丈夫なステンレス製のプレート付きシンクスライドラック
用途に合わせて選べる「suigut」キッチンシリーズ扱いやすいステンレス製のシンクスライドラック。プレート付き。シンクにあわせて伸縮可能。36~59.5cmまで対応しています。シンクのフチを有効活用
シンクのフチにフィット。作業スペースを確保できます。食材の水切りに!食器や野菜、果物などの水切りに便利です。プレートに、穴が開いておりますので、水を溜めにくくなっております。
すべり止め付き樹脂裏面にすべり止めがついていますので、滑りにくく、シンクを傷つけにくくなっております。丈夫なステンレス製ステンレス製で錆びに強く、丈夫で長持ち。
ご注意シンクの寸法をご確認のうえ、ご購入ください。
寸法(mm)
360×175×20
材質
パイプ・プレート:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂
質量(g)
370
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
中段で使える水切りプレート。水切れのよいパンチング仕様です。
寸法(幅W×奥行D)(cm)
21.0×40.0
間口(mm)
210
1個
¥11,980
税込¥13,178
11日以内出荷