- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シンク 蛇口のおすすめ人気ランキング
シンク 蛇口のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新652件の「シンク 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン 混合栓 シャワー」、「単水栓」、「ハンドシャワー付シングルレバー混合栓」などの商品も取り扱っております。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所
流し台
付属品
水受けトレー
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
シャワー種類
引出し式
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シンクが広々使えます。節水コアつき
用途キッチン用
仕様
節水水栓
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所
キッチン
材質
メッキ
質量(g)
3290
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
自在260
商品タイプ
台付
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース
規格
JIS規格
適合場所
台所
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
吐水口長さ(mm)
261
商品タイプ
台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途一般地、寒冷地共用
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
119
取付穴径(Φmm)
36~40
付属品
分水・分湯用アダプター1個
仕様
給水専用
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
流し台
付属品
水受けトレー
レバー形式
eレバー水栓(レバー中央水吐水)
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B
ホース長さ(cm)
引出:約40
吐水口長さ(mm)
244
取付穴径(Φmm)
37±2
同梱部品
カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ)
ホース長さ(m)
(引出)0.4
商品タイプ
台付
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
流し台
付属品
水受けトレー
JIS規格
日本工業規格品
回転制御
(吐水口)110°
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
シンクの水栓が足りないと感じた際に増設できます。
ステンレス製
用途水栓の増設の土台として。
幅(mm)
117
高さ(mm)
90
質量(g)
500
奥行(mm)
60
取付穴径(mm)
25
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)
460
高さ(mm)
750
上板から下板までの高さ(mm)
530
材質(本体)
SUS430
ホース長さ(cm)
70
槽寸法(mm)
530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)
25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
17×10
アジャスター調整範囲(mm)
6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M6×10
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。
仕様
逆止弁、整流&スポット微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、上面施工
質量(kg)
5.5
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
350
吐水口長さ(mm)
自在239
吐水口高さ(mm)
145
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。
Z
W26山20
材質(パイプ)
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
ラセン状パイプ
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。
パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。
レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。
一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。
取付穴径:23~27mm
厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)
仕様
厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
23~27
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
190
取付穴径(mm)
23~27
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷