- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シンク 防臭キャップのおすすめ人気ランキング
シンク 防臭キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新195件の「シンク 防臭キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防臭キャップ」、「排水臭気止め」、「キッチン排水キャップ」などの商品も取り扱っております。
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭します。
材質
PVC
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用
材質
EPDM
使用温度(℃)
60以下
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
適合
40A、50A
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質
ポリプロピレン
適合
H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン
適合場所
キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
・シンク下排水管からの悪臭を解消できます。・排水管に押し込み、排水ホースを差し込んで使用します。
材質
エラストマー
関連資料
寸法図(0.02MB)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用
材質
CR、PVC
排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質
塩化ビニル樹脂
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
呼50VP・VU管内面接続
外径32・38ミリのジャバラホース兼用
アキレスジョイント:A-50SJ
用途流し台や洗面化粧台の床板の排水口まわりをふさぐプレート
材質
BR
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
呼び
50A
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G2
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G2
ホース外径(Φmm)
34
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質
EPDM
使用可能温度範囲
70℃以下
最高使用温度(℃)
70
使用場所
排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
ナット回転式
仕様
ナット回転式
材質
PVC
ねじ径
G1 1/2、G2兼用
呼び
40A/50A
ホース内径(Φmm)
30
取付ねじ
G1 1/2、G2兼用
ホース外径(Φmm)
34
材質
ゴム
Pトラップにも使用できます。
仕様
VP・VU50兼用
アズワン品番
65-2014-56
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
たまった水が臭気と害虫の侵入を防ぐことで、防臭と防虫効果が得られます。
材質
PP
用途VP40・50、VU50用、ジャバラホース用
適合
VP40 、VP50、VU50用 、波紋管軟管用
穴径(Φmm)
32
外径(Φmm)
68
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
床下の排水管から防臭用
仕様
呼50VP・VU管兼用
材質
TPE
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
手洗い、洗濯機トラップ用。Sトラップ、Pトラップ用。VP、VU兼用。最高使用温度60℃以下。
材質
EPDM
適合場所
手洗い、洗濯機トラップ用・Sトラップ、Pトラップ用・VP、VU兼用
使用可能温度範囲
60℃以下
最高使用温度(℃)
60
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質
EPDM
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷