- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- シンクロプーリーのおすすめ人気ランキング
シンクロプーリーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「シンクロプーリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シンクロベルト」、「ギアプーリー」、「バンドー プーリー」などの商品も取り扱っております。
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
25.4
歯形
H
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
12.7
材質
機械構造用炭素鋼
付属品
フランジ付
形状
BF
寸法L(mm)
31
寸法S(mm)
2.5
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
19
寸法K(mm)
-
歯形
L
寸法WA(mm)
14
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
9.5
材質
機械構造用炭素鋼
付属品
フランジ付
形状
BF
寸法L(mm)
25
寸法S(mm)
2.5
寸法B(mm)
9
寸法W(mm)
16
歯形
XL
寸法WA(mm)
11
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
25.4
歯形
L
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
9.5
歯形
XL
OA機器、自動化機器の軽量化、低コスト化の要求に合わせ、最適な材
質と量産タイプの成形方法を採用(次の3種類を品揃え)
・シンクロプーリS(焼結金属)
・シンクロプーリD(アルミ、亜鉛ダイキャスト)
・シンクロプーリMT(樹脂インジェクション)
用途軽量化、低コスト化の要求のあるOA機器、自動化機器 等
種類
シンクロプーリ
呼び幅
6.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び幅(mm)
10
材質
(プーリ)A2017、(フランジ)A2017
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
アルミ(A2017)
呼び幅(mm)
15
形状
フランジ有
種類
タイミングプーリ
表面処理
未処理
加工
タップ加工2箇所(キー上・120°位置)
材質(プーリ)
鋼材
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
種類
タイミングプーリ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
付属品
フランジ
形状
AF
タイプ
L050(W/14、H2.5)
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
寸法LA(mm)
19
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
38.1
歯形
H
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品
フランジ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
S5M100(W/11、H2.5)
種類
タイミングプーリ
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
19
歯形
L
付属品
フランジ
材質
機械構造用炭素鋼
形状
BF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
付属品
フランジ
材質
プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼
形状
BF
タイプ
XL037(W/11、H2.0)
種類
タイミングプーリ
仕上
下穴径は最小径H7に仕上げています
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
25.4
歯形
H
付属品
フランジ付
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
種類
シンクロプーリ
適合ベルト幅(mm)
50.8
歯形
H
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
適合ベルト幅(mm)
25.4
プーリー
B形
適合ベルト
H