- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シングルレバー単水栓上部のおすすめ人気ランキング
シングルレバー単水栓上部のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「シングルレバー単水栓上部」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルレバー上部」、「単 水 栓 レバー」、「水道 蛇口 レバー」などの商品も取り扱っております。
材質
ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)
70
質量(g)
130
適合
JISおよび同等品の単水栓に適合。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×145×45(パックサイズ)
ねじサイズ
W24山20
用途JIS規格水栓呼13の回転ハンドルを上下操作のレバーに変換できます。
材質
黄銅、亜鉛
使用温度(℃)
1~60
縦(mm)
106(全開時)、94(止水時)
横(mm)
74.5
TKG品番
7-0739-0801
TKG品番(2017)
6-0705-0801
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ねじ寸法
W24-20
最高使用温度(℃)
85
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エスコ品番
EA468BP-10A
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
U101-120Xカートリッジ用
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質
ABS樹脂
JISおよび同等品に合います。
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。
レバーの上下操作で吐水量を調節できます。
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。
付属品
上部パッキン1個
材質
黄銅、亜鉛
呼び径(mm)
13
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
仕様
ハンドルアダプター3付
付属品
アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
75
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
レバーハンドル
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
ねじ径
W3/16山24
アダプター付き。
用途厨房・台所(キッチン)
材質
亜鉛、黄銅
仕様
ハンドルアダプター3付
付属品
アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)
材質
亜鉛ダイカスト
長さ(mm)
150
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様
湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付
材質
ABS樹脂
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
リードがピッチの2倍に等しいねじで、ハンドル、レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。
呼び径(mm)
13
仕様
二条ネジ
ハンドル
PR23F-L
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地
パイプ長(mm)
170
パイプ形状
Sパイプ
吐水口
PA10J-60X-16
商品タイプ
立形
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
全長(mm)
131.5
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷