シンコウのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
2,821件の「シンコウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新興製作所」、「リヤカー タイヤチューブ」、「動噴 竿」などの商品も取り扱っております。
お客様がよく使用される設定項目を集約した「初期設定モード」を搭載。この項目を設定すれば制御開始できます。 時間とSV(目標値)を9ステップ設定できる、簡易プログラム機能を標準搭載(1パターン)。 直流電流出力形の場合、簡易変換機として使用可能です。入力信号を絶縁された4~20mADCに変換して出力します。 パソコンに接続して、机の上でも簡単に各種設定が行えます(ツールケーブル別売)、専用ソフトウェア(無償)が必要です)
制御方式 オートチューニング付PID制御 入力種類 熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 首下長(mm) 60 寸法(幅W×高さH)(mm) 96×96 入力 マルチレンジ
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃幅(mm) 9 材質(刃) 炭素鋼 厚さt(mm) 0.38 タイプ 標準型 入数(枚) 5 材質(ケース) PP 適合カッター HA-2N・7N、HA-S100、F-WBB103
1セット(5枚)
339 税込373
当日出荷


1巻(200m)
18,980 税込20,878
翌日出荷

刃幅(mm) 18 材質(刃) 炭素鋼 厚さt(mm) 0.5 タイプ 大型 入数(枚) 5 材質(ケース) PP 適合カッター HA-S200
1セット(5枚)
489 税込538
当日出荷

森林香よりも有効成分のメトフルトリンをメーカー比で2倍入れており、効力を2倍にしています。 虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。 普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。 広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分 植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤 種別 害虫忌避剤 質量(g) 630 適合害虫 害虫 箱寸法(mm) (幅)125×(奥行)115×(高さ)110 使用可能目安 6時間(1巻) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(30巻)
1,598 税込1,758
当日出荷

ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

セフティー3新広角 タテ
用途殺虫殺菌剤用 奥行(mm) 20 ねじ ネジ:SW13.8・PF1/4
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。 普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。 広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分 植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤 種別 害虫忌避剤 質量(g) 630 適合害虫 害虫 箱寸法(mm) (幅)125×(奥行)115×(高さ)110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(30巻)
1,398 税込1,538
当日出荷


ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
1巻(10m)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類 蓄圧式 型式 肩掛式 ホース長さ(m) 2 対応溶液 マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.3[3] 仕様 スタンダードタイプ 関連資料 (4.9MB) 取扱説明書 (3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
1巻(10m)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーに。このパワー森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し、煙の量が多くなるようにしています。広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。
成分 メトフルトリン 適合害虫 ユスリカ、チョウバエ、アブ
1個(8巻)
1,788 税込1,967
3日以内出荷

スズランより広範囲。
用途野菜、花卉 長さ(mm) 1240 吐出量 10.9L/1.5MPa(15kgf)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

質量(g) 79 噴出量(L/min) 7.3(1.5MPa) 取付ねじ G1/4 全長(cm) 17 散布幅(m) 約0.8
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類 電池式 ホース長さ(m) 1.2 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 使用距離範囲(m) 二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池 アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間) 約4 ポンプ ギヤポンプ 電池寿命 約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 霧・直射・泡状 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

虫除け効力パワーアップ! 強力防虫香 このパワー森林香(赤箱)は普通の蚊取り線香と比較して、効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしました。 森林香10巻と専用の携帯防虫器とセットに致しましたので、エントリーモデルとしてご使用下さい。 分厚い線香! 煙の量が桁違い!防虫に最適! この器具には専用防虫香の「富士錦」又は「森林香」「パワー森林香」「獣よけ線香」をご使用下さい。 防虫用として、屋外で使用するために煙が多く出るように特別に作ってあります。 家庭用としてご使用下さっても、効果があります。精々ご使用下さい。 線香の予備1枚2巻も収納可能!
用途森林作業、農作業、キャンプ、釣り、海水浴、園芸、アウトドア 成分 メトフルトリン 対象害虫 ユスリカ、チョウバエ、アブ RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

広角噴口3個で広範囲を散布。
用途果樹、野菜 長さ(mm) 260 吐出量 12.6L/2.0MPa(20kgf)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷