- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- シンナー保存容器のおすすめ人気ランキング
シンナー保存容器のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1件の「シンナー保存容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラッカーシンナー 容器」、「シンナー 容器」、「ペール缶 シンナー」などの商品も取り扱っております。
1枚
¥25税込¥28
当日出荷
用途シンナー、クリアー、ホワイト等の小分けに。仕様表示ラベル付材質硬質ポリエチレン
用途・保存内容に応じて使い分けができます。
材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70材質(中栓)低密度ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)高密度ポリエチレン材質(キャップ)高密度ポリエチレン耐熱温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止。シンナー、洗剤、フラックス対応 。使用量をコントロールできる。
毒気体発揮防止。
定量で溶剤を出すことができる。
容量(mL)170材質本体/静電気防止ポリエチレンキャップ/ステンレス寸法(mm)53×53×105質量(g)70内容量(mL)170使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、洗剤、化粧水等(OSHA基準に適合する可燃性液体)表面抵抗値(Ω)109~1011
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。優れたガスバリア性(特に有機溶剤に対する)と耐薬品性を持ちます。
フッ素樹脂ボトルと比較して約1/5の価格のコストダウンが図れます。
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛付き材質(本体)LDPE口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
一斗缶などの注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質PE全長(mm)90内径(Φmm)40
1個
¥159税込¥175
当日出荷
材質SUS304
塗料の小分けなどに使えるYBボトル6本セット。
使い分けに便利な表示ラベル付き。
用途塗料の小分け、マシンコンパウンドに、用途いろいろ容量(mL)500材質本体:硬質ポリエチレンフタ:ポリプロピレン高さ(mm)225目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応フタ寸法(mm)27底寸法(mm)63
1セット(6本)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
石油缶の注ぎ口に簡単に取り付けられスムーズに注げます。
材質ポリエチレンタイプ40/50/70mm凸RoHS指令(10物質対応)対応
シンナー・クリア・ホワイトの小分けに。
色白RoHS指令(10物質対応)対応
塗料の小分けに使用します。
用途容器としてRoHS指令(10物質対応)対応
高気密バルブが液漏れや揮発性溶剤の蒸発を防止します。
ワンタッチで溶剤がポンプアップされるので、作業性が向上します。材質は静電気防止ポリエチレンです。
ロック機構がついていますので、安全な保管や持ち運びが可能です。
ガラス製ではないので落下時に破損の危険がありません。
容量(mL)177(6オンス)高さ(mm)110底の外寸法(mm)55角使用可能液体アルコール、アセトン、フラックス、シンナー、剥離材、洗浄剤、化粧水、その他溶剤トラスコ品番326-7903材質静電気防止高密度ポリエチレン:容器本体SUS304:ポンプ、蓋部表面抵抗値(Ω)1×109RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷