- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- シース熱電対のおすすめ人気ランキング
シース熱電対のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新375件の「シース熱電対」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シース」、「熱電対 K」、「熱電対」などの商品も取り扱っております。
豊富なラインナップをご用意。
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラス
タイプ
シース型
端末仕様
圧着Y端子
リード線(m)
2
配管の中の温度測定など手の届かない現場での使用に適しています。シース部の長いK熱電対センサー
材質
(シース)SUS316、(スリーブ)SUS303、(リード線)ビニール被覆補償導線
規格
JIS C1605 クラス2
リード線(m)
2
接続端子
ミニチュアコネクタ(オス)
測定温度範囲(℃)
0~650
シース熱電対
測定範囲(℃)
-40~600
仕様
汎用形
全長(m)
1.2
温度測定範囲(℃)
-40~600
応答時間(秒)
0.4(100℃沸騰中、90%応答)
素線の種類
K熱電対
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。
補助導線(mm)
2000
材質
シース:ステンレス(SUS316)。補助導線:KCC-2-H
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対
Kシースタイプ
材質
SUS316
使用温度範囲(℃)
650
リード線
ガラス
リード線(m)
2
接続
Y端子
高温の炉中等を計測することが出来ます。曲げが可能で測定物に沿わすことが可能です(※繰り返しは不可)。
規格
(起電力)JISC1605規準起電力に準拠
材質(シース)
SUS316
許容差
JISクラス2(K)
曲げR
(最低)シース外径の3倍R以上確保
素線の種類
K
NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対
k
階級(級)
Ⅱ
素子数
1
材質(シース)
SUS316
測温接点
非接地
端子
M3Y
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)
SUS316
熱電対
k
測温接点
非接地
リード線
(出口)G3/8
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
端子箱
小型密閉端子箱
ステンレスシース管に熱電対素線を通してシース管中に、無機絶縁物を高圧で充填したもので、感度・耐振性・経済性に優れております。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
用途温度調節器につけて使用します。
常用温度(℃)
250
許容差
クラス2(±2.5℃または±0.75%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(被膜)
ガラス
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対
Kシースタイプ
材質
SUS316
使用温度範囲(℃)
650
リード線
ガラス
リード線(m)
2
接続
オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。
規格
JIS C 1605
主な用途
汎用形
クラス
許容差JISクラス2
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングル
規格
(起電力)JISC1605規準起電力に準拠
材質(シース)
SUS316
許容差
JISクラス2(K)
曲げR
(最低)シース外径の3倍R以上確保
素線の種類
K
測定範囲(℃)
-40~200
仕様
汎用形
全長(m)
1.2
温度測定範囲(℃)
-40~200
応答時間(秒)
0.4(100℃沸騰中、90%応答)
素線の種類
T熱電対
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。
熱電対
Kシースタイプ
材質
SUS316
使用温度範囲(℃)
650
リード線
ガラス(KCCH2)
リード線(m)
2
接続
Y端子
シース熱電対は、ステンレスなどの金属保護管(シース)の内部に熱電対素線を挿入し、無機絶縁物(高純度の酸化マグネシウムMgO)の粉末によって密封充填されています。
絶縁性、気密性に優れ、高温やさまざまな悪性雰囲気の中での長時間連続使用にも抜群の耐久性を発揮します。
仕様
素線径:金属シース外径の15%以上、曲げ半径:シース外径の2から3倍以上、絶縁物:高純度マグネシア MgO
材質
SUS316(保護管)
形状
密閉非接地形(先端部)
肉厚
金属シース外径の10%以上
常用温度(℃)
650(限度)
クラス
JIS クラス2
素線の種類
K
保護管長L(mm)
100/300/500/1000
接地型、非接地型がお選びいただけます。多種多様のシース長、シース径をご用意しています。
用途T35型シース熱電対の取付部品です。
電圧
起電力:JIS C 1605に準拠
材質(シース)
SUS316
許容差
JIS クラス2
RoHS指令(10物質対応)
対応
シース長(mm)
100/200/300/500/1000
2種の異なった金属線が閉回路を作り、二つの接点の温度が異なるとその温度差に比例した熱起電力が生じて閉回路に電流が流れます(ゼーベック効果)。 二つの接点間にミリボルト計を接続すれば熱起電力を測定することができますから、あらかじめ温度と熱起電力との関係を調べておけば、熱起電力により温度を知ることができます。
素線の種類
K
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応