シート 巻き 取り 機のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
167件の「シート 巻き 取り 機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シート巻き」、「マルチ巻き取り」、「ターポリンシート巻き取り機」などの商品も取り扱っております。
設置や保管など、フロアシート使用時の作業効率を高めます。シートを巻きながら土砂を掃き落とすブラシと、土砂掃き落とし口が1ヵ所ついた土砂受け皿付き。
材質 フレーム/スチールパイプメラミン焼付、ブラシ/シダ 付属品 巻取り棒×1本 幅(mm) 1630 質量(kg) 35 高さ(mm) 568 奥行(mm) 510
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)マキエース
反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。 長尺の不織布、寒冷紗、農ビ、農ポリ等を立ったまま楽に巻取ることができます。
全高(mm) 920 巻き径(cm) (最大)直径75
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

面倒な体育館シートの巻き取りを簡単にして作業負担を軽減します。
用途フロアシート専用巻取機、体育館で使用 材質 スチールに粉体塗装 全長(mm) (シートバー)1940 質量(kg) 本体:約17、シートバー(1本):約2、ハンドル:約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約1724×706×916 パイプ径(Φmm) 25.4(ハンドル含まず)
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

No.30Viのバッテリーです。
用途No.30Vi用交換バッテリー トラスコ品番 802-0615 質量(kg) 1.9 シート幅(mm) (使用可能)1370 直径×長さL(Φmm×mm) 25.4×1742
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)マキエース
長尺の反射フィルムを軽いタッチですばやく巻取ります。
全高(mm) 500 巻き径(cm) (最大)直径25
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。 高さ(mm) 405 間口(mm) 400 奥行(mm) 97 取付可能対象 天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台 材質 (主な材質)スチール 質量(kg) 4.2 シルキーホワイト 外径(Φmm) ロール材Φ400以下 適合サイズ(mm) W300用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×97×405 巻き芯内径(mm) Φ40以上必要 搭載可能質量(kg) 10(ロール材重量) 使用可能長さ(mm) ロール材L300以下
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

巻き取り機でまとめたターポリンシートを保管する専用ハンガーです。
用途ターポリンシート使用施設。 トラスコ品番 120-8898 質量(kg) 21 高さ(mm) 1100 奥行(mm) 580 間口(mm) 1515 掛数(本) (最大)10 アズワン品番 64-7047-41
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

最大12本のシートバーが掛けられる専用ハンガー。
用途フロアシート専用 材質 スチールに粉体塗装 質量(kg) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約1770×980×1188
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

オートブレーキ付の便利なウィンチです。 ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。 引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。 材質 本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー 質量(kg) 3.4 寸法A(mm) 133 寸法F(mm) 240 寸法D(mm) 51.5 寸法E(mm) 260 寸法B(mm) 158 寸法C(mm) 88 定格荷重(kg) 500 寸法G(mm) 11.5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) Φ5×20 比率 4.1:1(ギヤ) 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。 材質 質量(kg) 19 タイプ ロールスタンド本体 耐荷重(kg) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1860×810×1170 適合サイズ 緩衝材1500mm幅まで 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

マルチシート敷きに! うねの上を転がすだけなので、一人で作業ができます。 柄の長さや向きの調節ができ、作業、収納に便利です。 本体の組み立てやシートの交換も簡単。
材質 (アーム)スチール、(パイプ部)アルミ、(ハンドル)ミラストマー 質量(kg) 1.76 適合幅(mm) マルチ幅:950~1350
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ライナー巻き取り機 LR4500は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計でメーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 114mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品 AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ 幅(mm) (巻き取り紙)6~114<ガイドプレート非装着時> 質量(kg) 3.6(付属品含まず) 直径(Φmm) (巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251 電源 ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V) 方式 巻き取り連続式 外径(Φmm) (ガイドプレート)229 速度 (巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 272×152×265(ガイドプレート含まず) 主な機能 自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm 巻方向 オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE) アズワン品番 64-8599-27 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

HARAX(ハラックス)ヨコ助
トンネルやマルチ用のフィルムを持ち上げて運ばなくても台車で移動しながら展張や巻取りができます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので1人作業でもフィルムを整列させながら巻取りできます。
質量(kg) 13.2 奥行(mm) 920 全幅(mm) 1730~2980 全高(mm) 106,011,101,160 使用範囲(mm) (ビニール幅)1800~2100 タイヤタイプ 16インチノーパンクタイヤ(16N) 有効幅(mm) 1300以下 タイヤ幅(mm) 450~1400 地上高さ(mm) (フィルム中心部)750、800、850
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm) 1200 間口(mm) 1700 奥行(mm) 727 質量(kg) 36 キャスター 100Φゴム車(ストッパー付2個) 色(本体) アイボリー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.3MB)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

長さ(mm) 600×450 握り径(Φmm) 32 仕様 抗菌・防汚・難燃 付属品 プラス6×40、8×40ナイロンプラグ 材質/仕上 ステン/樹脂シート
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途フロアシート専用 材質 スチールに粉体塗装、グリップ:PVC 全長(mm) 約1940 質量(kg) 2 パイプ径(Φmm) 25.4(ハンドル含まず) アズワン品番 65-1853-40
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

めんどうなマルチング前後の溝掘りと土寄せが一度におこなえます。 レベラで水平の確認ができますので、安定した作業ができます。 PT-1350は、特殊な角度のタイヤでマルチを引っ張りながら押さえつけ、ディスクで覆土します。 PT-1350は、使用可能なフィルム幅が80~135cmの限定ですので構造がシンプルで操作が簡単です。またPT-950はフィルム幅が95cm専用ですので、さらに操作が簡単です。 アルミ製で軽量ですので、畝変えや移動を楽におこなえます。
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥ぎ取ったマルチを素早くコンパクトに巻取れ、さらに巻取ったマルチは巻取部がテーパーのため簡単に取りはずせます。 反転防止装置(ラチェット)が付いているので、1人作業でもしっかり巻取ることができます。 整列ガイドが付いているので、手を汚さずにきれいに巻取りできます。
質量(kg) 4.9 全幅(mm) 847 寸法(奥行D×高さH)(mm) 715×807
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

巻取ったフロアーシートを保管する専用ハンガー。
材質 フレーム/スチールパイプメラミン焼付、キャスター/ゴム(ウレタン樹脂) 仕様 組み立て式 幅(mm) 1895 質量(kg) 36 高さ(mm) 930 奥行(mm) 800 最大積載量(kg) 450 保管数 最大12本(0.52mm厚の45m・50mのみ10本)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷