- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 間仕切りシート/ビニールカーテン
- シート 梨地のおすすめ人気ランキング
シート 梨地のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新109件の「シート 梨地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮水シート」、「リノリウムシート」、「ハウス用ビニールシート」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
1~50
柄
梨地
サービス分類
オーダー・加工
梨地効果により散乱光の増加。べた付かず作業性向上。霧靄の発生を抑制。
性質
防滴梨地
長さ(m)
100
サイズオーダー可能な、防炎の梨地ビニールカーテンです。
薄手の0.3mm厚で軽量、採光性を確保しつつプライバシーに配慮された梨地の半透明シートを採用し、柔軟性の高い間仕切りです。
すりガラスのように曇った透明性が特徴的で、屋内間仕切り、ビニールカーテン、防塵カバーなどに最適です。
用途ビニールカーテン、間仕切りカーテン、庫内・場内の間仕切り、防塵カバー。
仕様
ハトメ上面のみ(約200mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、防炎ラベル貼付
材質
塩化ビニル(フィルム)、真鍮(ハトメ)
厚さ(mm)
0.3
高さ(mm)
500~4000
タイプ
透明(梨地・不透明)
横幅(mm)
500~6690
質量(g/m2)
400
設置場所
屋内推奨
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防炎・帯電防止
サービス分類
オーダー・加工
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
シート長さ(m)
50
色
透明
材質
ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
1~50
柄
メタリック(梨地)
サービス分類
オーダー・加工
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
色
透明(青味)
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。
幅(mm)
1370
長さ(m)
30
厚さ(mm)
0.3
トラスコ品番
455-7174
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
質量(kg)
18
表面抵抗値(Ω)
1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
1本
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
色
透明
材質
ポリエチレン
シート長さ(m)
100
シート厚さ(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.1
色
梨地白
長さ(m)
100
アズワン品番
64-2275-61
1本
¥31,500
税込¥34,650
当日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)。消防法施行令第4条の3に適合。防炎2級(JIS A-1322)。酸素指数26以上(JIS K-7201)
色
透明
幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.3
エスコ品番
EA911AG-103
材質
PVC半透明(梨地仕様)
形状
ビニールカーテン
タイプ
半透明(梨地仕様)
長さ(m)
10
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
イベントなどに使えるテーブルクロスです。黒の無地シートで裏面は梨地加工しております。
幅(mm)
1350
厚さ(mm)
0.15
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)
915
長さ(m)
1
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
艶無しの梨地調マットです。
PVC(塩ビ)マットはゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
910
質量(kg)
38
水、汚れに強く、テーブルクロスとしても使用できます。塩化ビニル製。
幅(mm)
915
厚さ(mm)
0.08
色
梨地黒
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様
粉ふり
仕様
シボ:梨地
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
2030
色
黒
最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
性質
防霧滴透明
長さ(m)
100