- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- シートカット機のおすすめ人気ランキング
シートカット機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新163件の「シートカット機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カッター まっすぐ切る」、「長尺シート カッター」、「まっすぐ切る」などの商品も取り扱っております。
カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。
アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。
寸法(mm)
約60×1100×110(組立時)
全長(mm)
1100
有効長(mm)
1000
付属品
カッター本体163B・刃(1枚)
材質
本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン
質量(g)
556(袋入)
適合替刃
オルファ替刃/LB-10K
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
高さ(mm)
405
間口(mm)
400
奥行(mm)
97
取付可能対象
天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台
材質
(主な材質)スチール
質量(kg)
4.2
色
シルキーホワイト
外径(Φmm)
ロール材Φ400以下
適合サイズ(mm)
W300用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×97×405
巻き芯内径(mm)
Φ40以上必要
搭載可能質量(kg)
10(ロール材重量)
使用可能長さ(mm)
ロール材L300以下
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。
高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業
質量(kg)
9
タイプ
ロールスタンド用カッターレール
細断方法
ロータリー式
仕様
カッティング、長計測メーター付
エスコ品番
EA762EB-100
材質
本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品
寸法(mm)
1370×830×1250
質量(kg)
27
耐荷重(kg)
120(ロールを取付ける部分)
適合寸法(mm)
外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
1個
¥98,800
税込¥108,680
翌日出荷
プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド
トラスコ品番
765-7005
適合機種
00448
質量(kg)
9.5
寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)
1500×384×875
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
梱包材を所定の長さに引き出しカッターでラクラク切断。
高さ(mm)
1200
間口(mm)
1700
奥行(mm)
727
質量(kg)
36
キャスター
100Φゴム車(ストッパー付2個)
色(本体)
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.3MB)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
きれいにカットできるカッターレール付きの軽作業テーブル
カッターレール:緩衝シートを真っ直ぐ切りやすいカッターナイフ用ガイド溝付き。
シート押さえ棒:緩衝シートをカット後にシートが垂れ落ちない様に押さえる機能です。
作業に適したテーブル高:包装・梱包作業での立ち仕事で、腰への負担が少ない理想的なテーブルの高さ(750ミリ)です。
材質
本体/スチール、天板/化粧合板
質量(kg)
約30
テーブル寸法(mm)
1300×600×750(天板までの高さ)
適合サイズ(mm)
Φ500×1200幅未満
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1338×600×800
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
エアキャップや巻きダンボールなどの梱包作業の際に簡単に切断ができます。切断作業を短縮できるため効率アップにつながります。作業台はAEWP-1575がお薦めです。上棚照明器具セットやレールハンガー等の取り付けも可能です。
用途梱包作業など。
仕様
取付可能板厚最大45mm
トラスコ品番
285-0354
適合機種
(推奨作業台)AEWP-1575
セット内容
ツールハンガー・包装ロール用追加パイプセット・包装ロール用カッター
材質
スチール
質量(kg)
30
高さ(mm)
1265
奥行(mm)
405
間口(mm)
1502
1セット
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
回転刃スライド方式採用のロータリーカッターオプション
RoHS指令(10物質対応)
対応
持ち運びに便利 取っ手付きのデザインで持ち運びやすい。紙あて定規(マグネット式)付き 任意のサイズに容易にセット出来ます。刃の交換がカンタン ロックボタンを押すだけで、キャップを簡単に外せます。見やすい罫線&サイズ表示 1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と特定のサイズをシンプルに表示。交換刃付き 本体裏面のポケットにミシン目刃を収納。回転刃スライド方式採用のロータリーカッター
付属品
ミシン目刃×1、紙合せ定規×1
材質
台盤・刃/スチール、樹脂パーツ/ABS・AS
RoHS指令(10物質対応)
対応
細断方法
ロータリー式
持ち運びに便利な手提げ金属付です。
紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数
PPC用紙15枚
材質
テーブル:鉄板
細断方法
細断式
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容
アダプターのみ、IXO別売
タイプ
ライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)
146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×60×70
アズワン品番
65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質
本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛
測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
荷物や下地、床を傷つけにくいシートカッター。ブレードが露出していないので安全にシートを切断できます。
マグネット付ネジを使用して安全にカッターの刃を取替えできます。
用途エアーパッキン、ダンボール、樹脂シート、カーペットなどのカットに
材質(刃)
刃物用炭素鋼
材質(本体)
ABS樹脂・亜鉛合金
質量(g)
120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約151×25×84
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。
ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。
材質
鉄
質量(kg)
19
タイプ
ロールスタンド本体
耐荷重(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1860×810×1170
適合サイズ
緩衝材1500mm幅まで
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数
丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚
付属品
丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1
仕様
紙あて定規付、ワンタッチ替刃
トラスコ品番
855-3236
幅(mm)
(裁断)310
質量(kg)
2.6
適合サイズ
A4(長辺対応)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
360×490×80
裁断能力(mm)
(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27
細断方法
スライド式
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)
45
仕様
プリスタパック
トラスコ品番
360-7330
全長(mm)
190
質量(g)
135
適合替刃・カッター
円形刃45ミリ替刃(RB45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2面性!右はコマカク。左はハンブン。
集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。
スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。
【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。
「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。
「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数
丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)
細断方法
スライド式
安全シールド付で安心!取り外しも可能。
使用後は安全ロックで固定出来ます。
寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。
最大裁断枚数
10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)
質量(kg)
1.5
材質(本体)
底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
291×525×267
適合サイズ
A4(長辺対応)
材質(刃)
鉄
裁断幅(mm)
330
細断方法
細断式
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷