- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- シートベルト ガイドのおすすめ人気ランキング
シートベルト ガイドのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新271件の「シートベルト ガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シートベルトアーム」、「ホンダ純正シートベルトガイド」、「シート ベルト ホルダー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
11インチモニター、カメラネジ対応。角度調整可能。
直径(Φmm)
(支柱)10~15
シートベルトにフィットしない体の小さいお子様用のシートベルト補助具。
らくらく簡単取付け。
ジュニアシートを使用しての取付けも可能。
適合ベルト幅(mm)
(シートベルト)最大53
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
シートベルトが引き出しやすい新発想形状
肌にやさしいソフトタッチプレーン生地採用
擦れによる痛みを軽減
やわらかクッション素材を採用
シートベルトに挟んでマジックテープで留めるだけの簡単装着
最大対応シートベルト幅約52mm
全席使用可能
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
体に合わないシートベルトは危険です。衝突の際、顔に打撲や傷を負うことがあります。取り付けカンタンな「シートベルトヘルパー」で安全・快適なドライブをおすすめします。お子さまの体形にぴったりフィット!。取り付けも早くてカンタン!。ジュニアシートにも対応!(背もたれのないタイプ)。抗菌プラスチック使用!
用途1.まずベルトストッパー部を取り外します(パッケージ図1)。2.シートベルトの腹部に当たる部分の裏側へ本体を表にして差し込み(パッケージ図2)、ベルトストッパーでシートベルトと本品を重ね合わせるように固定します(パッケージ図3)。※この際、きちんと固定されているか確認してください。3.お子さまの顔や首にかからないように、フック部分でシートベルト上部を引っ掛けて取り付けます。4.ベルト本体の長さ調節はスライドフックを一度引き下げ、面ファスナーで行います。この際、必ず面ファスナーの凹凸を確実に貼り合わせ、スライドフックを引き上げて固定してください(パッケージ図4)。
色
グレー
寸法(cm)
(約)幅6.5×長さ29.5~35
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
材質
EPDM
色
ブラック
質量(g)
3.5
種類
グロメット
使用温度範囲(℃)
70まで
内径(Φmm)
20
硬度
50°±5°
使用周囲温度(℃)
70まで
特性
難燃性
タキゲンコード
24162
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
ベルト調整がワンタッチ。
車から降りる時にはベルトが戻るので邪魔にならない。
仕様
両面テープ貼付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
47×61×17