- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- シートベルト 後付のおすすめ人気ランキング
シートベルト 後付のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新114件の「シートベルト 後付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3点式シートベルト」、「車用シートベルト」、「シートベルト」などの商品も取り扱っております。
仕様
本体:KV-TL200用ワンタッチ式ベルト
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
オリジナル復刻版。 STDシート用にデザインされた組み立て済みのシートベルトASSY。クロームメッキ仕上げの取付金具付き。初期型シートに最適です。
縦方向に強い「GI織」を採用。強靭な耐久力と腰部をガードする2.8mmのベルト厚
寸法(mm)
48
ウエスト(cm)
70~100
ベルト幅(mm)
48
寸法(幅W×厚さ)(mm)
約55×約15
カチッと音がする
おしゃれなバーライン(表・裏)でベルトに個性を
ベルト幅(mm)
50
ベルト長さ(mm)
(最長)1250/サイズ調節可能
質量(g)
約350
バックル
ワンタッチバックル
材質(ベルト)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
車のシートベルトと同じ素材を使用していますので丈夫です。また、マジックテープ式ですので着脱も容易です。
アズワン品番
0-5131-11
幅×長さ(mm)
70×1900
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1本
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
汎用レザーベルト。バイクのタンデムベルトとしてもご使用頂けます。
使用用途に合わせた長さとカラーをお選び頂けます。
また当製品は生地の仕入れから裁断、縫製まで日本で行っている日本製品です。生地は0.9mm~(生地の種類による)を採用しており破れにくい生地となっています。
ほつれ防止処理済み。
幅(cm)
2.5
色(ステッチ)
透明
Z2 STDの取り付け金具をモチーフとしたZ2タイプシートベルト。STDシート用に長さを合わせて組み立て済です。
タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計!。軽量・丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。縦折れに強いGI織!
有効長(mm)
1100
ベルト幅(mm)
50
バックル
ポリカーボネット製ワンタッチバックル
織り方
GI織