シームレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
2,753件の「シームレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シームレス 手袋」、「シームレス パイプ」、「シームレステープ」などの商品も取り扱っております。

1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質 ステンレス(SUS304) 内容 2m×2本 形状 パイプ 長さ(m) 2 JIS規格 JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 内容 2m×2本 JIS規格 JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
口金 GX5d 定格寿命(時間) 12000 ランプの種類 シームレスラインランプT6 ランプ径 6/8inch(≒20mm)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 材質 ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)。パッキン/ノンアスベスト。チューブ/SUS304 使用温度範囲(℃) 0~100 適合流体 冷温水 型式 スーパーUNW タイプ ユニオン型 NO溶接タイプ 使用圧力(MPa) 1.0 構造 シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

操作性に優れた薄手タイプグローブのオープンフィンガータイプ グローブが外しやすいクイックリリースリングを、中指、薬指の2箇所に配置 弾性と復元性に優れ柔らかく肌触りの良いストレッチ素材の生地を採用 車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き 人差し指から親指の付け根に掛けて、汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置 手首部分はスリップオンリストでもたつきを無くしたエアロデザイン 手のひら部分の縫製をなくして快適な握り心地を実現するシームレス製法 握り感を追求し、最適化された3Dカットラインを採用 手のひら部分の生地にはクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ」を採用、通気性向上と軽量化に加えさらなるダイレクト感を実現 手のひらの手首側には耐摩耗性に優れた生地で転倒時の怪我から手のひらを保護
1双
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

操作性に優れた薄手タイプのグローブ 弾性と復元性に優れ柔らかく肌触りの良いストレッチ素材の生地を採用 車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き 人差し指から親指の付け根に掛けて、汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置 手首部分はスリップオンリストでもたつきを無くしたエアロデザイン グローブを着けたまま、スマートフォンの操作が可能 カーボンハンドルなど、滑りやすいハンドルにも対応したノンスリップシリコンパッドを採用し、適度なグリップ感を実現 手のひら部分の縫製をなくして快適な握り心地を実現するシームレス製法 握り感を追求し、最適化された3Dカットラインを採用 手のひら部分の生地にはクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ」を採用、通気性向上と軽量化に加えさらなるダイレクト感を実現 手のひらの手首側には耐摩耗性に優れた生地で転倒時の怪我から手のひらを保護
1双
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・レースの為に開発されたエアロ設計プロフィットの春秋ライド向けグローブ「SFG-1」 の後継モデル ・従来モデルよりもノンスリップシリコンパッド部分が広くなり、的確なレバーコントロールが可能 ・手のひら部分は縫い目のないシームレスとなり、今までにないフィット感と握り心地 ・指先部分には防風フィルム内蔵で伸縮性のある裏起毛の生地と内側フリース生地を採用し着用感、保温性共に兼ね備えた使用感を実現 ・車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き ・汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置 ・手首部分のもたつきを無くしたエアロフィットデザイン ・グローブを着けたまま、スマートフォンの操作が可能(親指 / 人差し指) ・優れたグリップ力と耐久性の高いクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ(TM)」を採用 ・転倒時の怪我から手のひらを保護するプロテクト素材付き
使用温度範囲(℃) 8~13
1双
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

特徴。調光レンズ:紫外線が当たると色が濃くなる「調光レンズ」を採用。昼夜を問わず使用でき、屋外では強い日差しをガードし、屋内ではほぼ透明になります。UV400プロテクション:UVA(紫外線A波)とUVB(紫外線B波)をカットするUV400レンズを採用。波長400nmまでの紫外線を99%カットし、目を紫外線から保護します。柔軟性と耐衝撃性:レンズは柔軟性と耐衝撃性を備えており、激しいスポーツにも対応可能。自転車、登山、その他のスポーツにも最適です。超軽量デザイン:たった25gの超軽量設計で、長時間の使用でも負担が少なく快適です。フレームレスデザイン:スタイリッシュなフレームレスデザインで、どんなシーンにもマッチします。インナーフレーム付き:近視の方も安心のカスタマイズ可能なインナーフレーム付き。レンズはメガネショップで装着可能です。
用途用途。スポーツ:自転車、登山、ランニングなどのアウトドアスポーツでの使用に最適です。日常生活:日常の紫外線対策として、またドライブや散歩など様々なシーンで活躍します。オフィス・室内:室内では透明になるため、日常の使い勝手が良く、オフィスやショッピングでも使用可能です。
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム手袋作業時のムレ・ベタつき不快感を軽減。 ハサミでカットしてもほつれにくいマイヤーシームレス採用。 指先をカットして使用可能、緻密な作業時にも適しています。
サイズ フリー 全長(cm) 23 エスコ品番 EA354AE-27 材質 ポリエステル 入数(双) 50
1袋(50双)
9,000 税込9,900
翌日出荷

1本
6,400 税込7,040
8日以内出荷

軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。 付属品 直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個 材質 ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート 長さ(mm) 300 幅(mm) 25 高さ(mm) 34.5 連結数 コードを含めて10m以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED建築化L1200
シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ
仕様 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 2 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 36 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 42×1194×55 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


あと付けまえ子供乗せ専用。セパレートタイプだから乗せ降ろしがらくらく。風抜き窓でムレを防止。ヘッドレストの無いフロントベビーシートにも対応!
適合 【チャイルドシート】FBC-011DX3/FBC-015DX/FBC-006S3/FBC-003S2 ブラック 材質(本体) ポリエステル(透明部分:PVC) タイプ ver.C 適応身長(cm) 90以下のお子様 アズワン品番 64-9547-92
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

ビニール手袋の下に使用すると汗を吸収します。
サイズ フリー 全長(mm) 約240
1個
260 税込286
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)LED建築化L600
シームレス建築部材照明器具 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ
仕様 安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約5~100%連続調光型>、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質 【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg) 1.1 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 42×604×55 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CSLIM定格L1200固定 非調光
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)
電圧(V) 100 消費電力(W) 12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 41×1205×50 調光の可否 材質 【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 取付場所 天井直付型・壁直付型・据置取付型 質量(kg) 1.4 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 仕様 安定器出力型:定格出力型、シームレス建築部材照明器具、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 83
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,940 税込6,534
翌日出荷