シーラー 400mmのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
200件の「シーラー 400mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーラー 40cm」、「アルミ シーラー」、「シーラー 家庭用」などの商品も取り扱っております。
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V) 100 シール方式 下片側加熱 シール幅(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 868-2856 質量(kg) 6 シール長さ(mm) 500 シール幅(mm) 2 機能 溶着
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品 ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚 電圧(V) 100 電源 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.4 ヒーター ニクロムヒーター シール幅(mm) 1.6 適合厚さ(mm) ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品 ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚 電源(V) AC100 シール幅(mm) 2 機能 溶着、溶断 適合厚さ(mm) (ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計 商品タイプ 本体
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 付属品 ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V) 100 シール方式 下片側加熱 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
シール幅(mm) 10
1個
26,532 税込29,185
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●厚手の袋に対応。滅菌バッグ、アルミ袋、ガゼット袋などの厚い素材も一回で確実にシールできます。袋の総厚で0.4mmまで可能。●簡単な操作。袋の材質、厚みに応じて加熱調整ツマミを適正な位置に合わせます。ハンドルを押し下げて数秒でシールにできます。●仕上がりが綺麗。一目で判るランプ搭載。ランプの色が、加熱(赤色)→冷却(緑色)→完了(消灯)に変わります。オプションのシールガイドを取り付ければ、真っ直ぐシールできます。誰が作業しても仕上がりのバラツキがおきません。●ロール状のフィルムにも対応。オプションのカッター組品を取り付ければ、ロール状のフィルムをお好みの長さにカットしてシールできます。●作業環境に応じて。電源コードの取り回しを左右後3ヶ所変更できます。置き場所に合わせて設置できます。
トラスコ品番 356-5041 セット内容 本体(FV-803)×1台、交換用ヒーター(溶着用)×1個、BOXドライバー×1本 質量(kg) 約4.3(除コード) 電源(V) AC100 消費電力(W) 500 対応材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、アルミ蒸着、不戦織布など。(接着面に金属が使用されている素材はシールできません。) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 100×400×250 シール長さ(mm) 200 シール幅(mm) 5 機能 溶着 適合厚さ(mm) 0.4
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品 ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚 加熱方式 瞬間通電 機能 溶断 時間 (溶断)約0.3秒~1秒 定格消費電力 AC100V-470W 50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
電源(V) AC100 シール幅(mm) 2 適合厚さ(mm) (ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計 商品タイプ 本体
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 白
ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
セット内容 ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個 電源 100V シール幅(mm) 3 機能 溶着 適合厚さ(mm) 0.6(シール最大)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm) 42×225×71 質量(g) 200 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 ヒーター 5000~10000回 シール時間(sec) 約0.5 電源(AC) 最大4 電源コード(cm) 60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

ペダルを踏み込むだけで強力なシーリングができます。タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。タイマーの加熱時間は包材の種類・厚みなどにより異なります。
トラスコ品番 462-8462 質量(kg) 20 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 390×520×920
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷


厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などに 付属品 溶着用ヒーター×1本。溶断用ヒーター×2本。PTFEテープ×2枚。絶縁シート×2枚 トラスコ品番 324-2803 質量(kg) 約8(除コード) 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 120×500×350 シール長さ(mm) 350 シール幅(mm) 5 機能 溶着 電源(AC V) 100 アズワン品番 6-646-03 適合厚さ(mm) ポリエチレン:0.1以下(目盛2)、0.1以下(目盛3)。ポリプロピレン:0.06以下(目盛3)、0.08以下(目盛4)。アルミ蒸着等ラミネートフィルム:0.3以下(目盛4)、0.4以下(目盛5) 商品タイプ 本体
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

場所を選ばないコンパクトタイプ。圧着レバーを押すだけで電子コントロールにより綺麗にシールできます。
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング 電源(V) 100 シール方式 下片側加熱 シール幅(mm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.8 付属品 ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーターを交換するだけで、溶着、溶断が可能。小袋、エアーキャップなどシールしたい時は溶着。DVD、化粧品などの容器をシュリンクパックしたい時は溶断。 用途によって使い分けができます。 袋の材質、厚さにより加熱調節つまみを合わせ、ハンドルを押すだけ。 ランプが消えて1~2秒の冷却時間をとってハンドルを上げてできあがり。
その他 出荷時は溶着用でセットされています。 付属品 溶着用ヒーター、溶断用ヒーター。PTFEテープ、粘着テープ 各2 トラスコ品番 293-9215 質量(kg) 約2.7(コード除) 電源(V) AC100 消費電力(W) 260:溶着用ヒーター使用時。240:溶断用ヒーター使用時 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 80×330×200 シール長さ(mm) 200 シール幅(mm) 1.6 機能 溶着、溶断 アズワン品番 6-646-02 適合厚さ(mm) 0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) 商品タイプ 本体
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

トラスコ品番 824-6620 質量(kg) 4.5 電源(V) 100 消費電力(W) 1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×300×170 シール長さ(mm) 300 シール幅(mm) 5 機能 溶着
1台
58,980 税込64,878
当日出荷