- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- シーラー用 袋のおすすめ人気ランキング
シーラー用 袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新3,000件の「シーラー用 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒートシール 袋」、「熱シール袋」、「シーリング 袋」などの商品も取り扱っております。
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.05
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋
材質
ナイロン、LLDPE
厚さ(mm)
0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
突き刺し強度が一般品の約3倍(30.4N)のシーラー用ポリ袋です。
冷凍保存も可能ですので、輸送時の破損・漏れ防止に効果的です。
材質
ナイロン・PE(ポリエチレン)・PE(ポリエチレン)(外側より三層構造)
厚さ(μm)
60
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
材質
IPP(インフレーションポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.04
サイドシール部分を無くすことで、低価格を実現しました。お得な入数です。開封に便利なVノッチ付。
材質
PE、NY
厚さ(μm)
60
耐熱温度(℃)
-40~100
あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。
仕様
脱酸素剤・乾燥剤対応袋
材質
2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)
42×225×71
質量(g)
200
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
ヒーター
5000~10000回
シール時間(sec)
約0.5
電源(AC)
最大4
電源コード(cm)
60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)
-30~85
寸法(チャック上)(mm)
32
ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に
材質
ABS
寸法(mm)
95×44×44
質量(g)
56
電源
単三アルカリ乾電池×2
シール能力(mm)
0.3~0.5(2層)
切断厚(mm)
0.5~1.0(2層)
取扱説明書
(0.6MB)
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
マイナス40℃の冷凍食品包装から、105℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。ガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で 併用することによりさらに食品の保存性が高まります。開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、生切り餅、蒲鉾ちくわ、はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど
材質
バリアOny15/耐熱L-LDPE60
チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品
ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)
AC100
シール幅(mm)
2
機能
溶着、溶断
適合厚さ(mm)
(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.1。2枚以上合わせての合計
商品タイプ
本体
ハサミ不要のVノッチ付チューブタイプ真空袋です。
-40℃冷凍から100℃の30分ボイルまで対応できます。
材質
ナイロン/PE
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能
透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
シリカゲル対応
用途乾燥食品用袋
種類
OPP袋
入数(枚)
100