シーリング ライト スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
700件の「シーリング ライト スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 紐」、「紐 スイッチ」、「照明器具 40W」などの商品も取り扱っております。
木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A) 3 回路方式 片切 結線方式 巻締端子式 定格電圧(V) 300
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
519 税込571
当日出荷

木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金 E26 消費電力(W) 240 付属品 保証書・取扱説明書 幅(mm) 800 直径(Φmm) (セード)130 高さ(mm) 345 質量(g) 2200 奥行(mm) 155 電源(V) 100(50/60Hz) 設置場所 屋内用 調光の可否 スイッチ種類 ひもスイッチ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
699 税込769
当日出荷

暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様 夜光つまみ付 質量(g) 5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 全長(cm) 140
1個
133 税込146
当日出荷


1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 光束維持率:70% 質量(kg) 1.8 取付 天井直付型 高さ(mm) 117 取付方式 カチットF 電圧(V) 100 スイッチ プルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K) 6200 幅(Φmm) 500 材質(カバー) アクリルカバー(乳白つや消し) 光源色 昼光色 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザイン Casual グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W) 15.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
繊細なリブが、デザインをより印象的に。フレームの内側に光が当たり、立体的な佇まいを魅せます。
仕様 (LED・電源ユニット)内蔵 付属品 専用リモコン送信器 幅(mm) Φ514 カバー 乳白つや消し 質量(kg) 1.6 取付 天井直付型 高さ(mm) 122 取付方式 傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V) 100 スイッチ 普段←→常夜灯 色温度(K) 6500~2700 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 可能(リモコンで100~5%) LED交換 不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HotaluX(ホタルクス)LEDシーリングライト
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト 質量(kg) 1 高さ(mm) 128 外径(Φmm) 434 色温度(K) 6500~2700 演色指数(Ra) 83 調光の可否 調色の可否
1台
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様 光束維持率:70% 付属品 専用リモコン送信器:同梱 適合 適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 取付 天井直付型 取付方式 カチットF 電圧(V) 100 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 材質(カバー) アクリルカバー 乳白つや消し 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン 〈明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅) 明るさ 明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% デザイン Casual グリーン購入法 適合
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)天井直付型 シーリングライト
シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
仕様 光束維持率:70% 付属品 専用リモコン送信器:同梱 適合 適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売) 質量(kg) 1.2 取付 天井直付型 高さ(mm) 109 備考 リモコンで〈100%~5%〉調光 取付方式 カチットF 電圧(V) 100 スイッチ 壁スイッチ切替:全灯→普段→常夜灯 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 幅(Φmm) 450 材質(カバー) アクリルカバー 乳白つや消し エネルギー消費効率(Lm/W) 117.2 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 リモコン 全灯・普段・常夜灯・滅 デザイン Casual グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。 お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。 使いやすいリモコンを同梱。 文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
セット内容 専用リモコン送信器 質量(kg) 1.4 アクリルカバー:乳白つや消し 取付 天井直付型 高さ(mm) 122 電圧(V) 100 スイッチ 壁切替:普段←→常夜灯 色温度(K) 6500~2700 幅(Φmm) 500 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 調光方式 調光可能(リモコンで100~5%) グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 傾斜天井取付角度(°) アダプタ(HK9039・別売)使用時:55まで LED交換 不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)