シーリングライト 紐のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「シーリングライト 紐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト プルスイッチ」、「引きひも 照明」、「シーリングプルスイッチ」などの商品も取り扱っております。
暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみです。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様 夜光つまみ付 質量(g) 5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 全長(cm) 140
1個
133 税込146
当日出荷


1個
699 税込769
当日出荷


和風照明器具に似合う木製つまみで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
1個
209 税込230
当日出荷


仕様 光束維持率:70% 質量(kg) 1.8 取付 天井直付型 高さ(mm) 117 取付方式 カチットF 電圧(V) 100 スイッチ プルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K) 6200 幅(Φmm) 500 材質(カバー) アクリルカバー(乳白つや消し) 光源色 昼光色 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザイン Casual グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)引紐 摘み付
適合本体 LGB0500LE1、LGB1501LE1、LSEB1076LE1他 コード長さ(m) 1
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1台
25,900 税込28,490
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質 (セード)アクリル 質量(kg) 1.8 (セード)乳白色 直径(Φmm) 500 高さ(mm) 117 ランプ LED 色温度(K) 6200 点灯方式 プルスイッチ:全灯→調光(約70%)→LED保安灯→消灯 LED寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台所などの換気扇のスイッチひもの補修・交換に使用します。油などで汚れがひどくなったら交換してください。
用途換気扇などに 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 全長(cm) 70
1個
190 税込209
当日出荷

洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出します。 用途:主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
ゴールド 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 全長(cm) 30
1個
302 税込332
当日出荷

お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz) 寸法(cm) (コード部)約100、(ソケット部)約6 全長(cm) 106
1個
2,848 税込3,133
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木ねじでの取り付けもできます。
定格電流(A) 3 回路方式 片切 結線方式 巻締端子式 定格電圧(V) 300
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:樹脂・アルミ / プラ枠:樹脂 幅(mm) 160 質量(kg) 0.22 高さ(mm) 45 奥行(mm) 160 最大消費電力(W) 6 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 91.7 光束(Lm) 550 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 70 調光の可否 調色の可否
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W) 15.8 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに 包装形態 ボビン巻
1巻
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)