- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シーリングライト調色のおすすめ人気ランキング
シーリングライト調色のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新142件の「シーリングライト調色」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト プルスイッチ」、「電球」、「電球ソケット」などの商品も取り扱っております。
調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
電球の種類
LED
幅(mm)
560
質量(kg)
2
高さ(mm)
118
光源
LED(電球色+昼光色)
色温度(K)
2700~6500
LED寿命(時間)
40000
調光率(%)
1~100
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006DL・CEA-2008DL・CEA-2012DL)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
仕様
調光10段階/調色11段階/常夜灯2段階
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
393×85
電源周波数(Hz)
50/60
寿命
40000時間
光色
電球色~昼光色相当
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
用途天井直付型
光源色
調色(昼光色~電球色)
薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。
サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D)
お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。
ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。
調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。
ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。
おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。
シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。
色がより自然に見える演色性を実現しました。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様
(調光/常夜灯)10/2段階
質量(g)
1000
電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
393×393×85
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色相当
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
調光の可否
可
切タイマー
30分
天井すっきり薄型タイプ!シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます
セット内容
LEDシーリングライト本体:1台、取り付け用スペーサー(角:1個・丸:1個)、リモコン:1台、リモコンホルダー:1個、単4形アルカリ乾電池:1本、ねじ:2本
寸法(mm)
560×93
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
41
光源色
電球色~昼光色
明るさ(Lm)
5800(最大点灯時)
調光方式
【調光/調色/常夜灯】10/11/2段階
演色指数(Ra)
85
調光の可否
○
適用畳数
~14畳用
発光効率(Lm/W)
141.4
調色の可否
○
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
めりはりモード搭載で、「はじめ」「おわり」「おひる」の3つの時刻を設定することで、各時刻に合わせ、明かりを自動的にコントロールできます。仕事や勉強にめりはりを付けたい時に最適なモードです。Ra95高演色LEDで、食卓やひとの肌本来の色を鮮やかに表現します。光を広げるシェード設計で天井も明るく照らすLEDシーリングライトです。おやすみモード(10分・30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途LEDシーリングライト SeriesM 調色
質量(g)
1900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×530×145
モード設定
(おやすみモード)10分・30分
定格平均寿命(時間)
40000
定格電圧 AC V
100
光色
電球色~昼光色相当
調光方式
(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階
演色指数(Ra)
95
木目調で、あたたかみのある部屋にも、モダンな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでかんたん操作できます。新技術のメタルサーキットを採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。おやすみタイマー(10分・30分)は設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。るすばん機能は留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマーは好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)は設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
580
高さ(mm)
120
質量(g)
1900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
機能
メタルサーキット構造採用付。おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
保証期間
お買い上げ日より5年間
光源色
電球色~昼光色相当
色(本体)
ウォールナット
LED寿命(時間)
40000
調光方式
(調光/調色/常夜灯)10/11/2段階
待機電力(W)
1
演色指数(Ra)
85
~12畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
40.7
適用畳数
~12畳用
付属品
リモコン付
色温度(K)
昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)
85
エネルギー消費効率(Lm/W)
122.8
高さ(mm)
130
質量(kg)
1.5
直径(Φmm)
510
取付方式
ワンタッチ取付
光源色
昼光色/電球色
光束(Lm)
5000
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
仕様
調光器不可
カバー
樹脂(乳白)
タイプ
LED一体型
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
LED寿命(時間)
40000
調光方式
連続100-1%・調色
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート
再生紙使用マーク
適合
電圧(V)
AC100
色温度(K)
3500
光源色
温白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
天然木枠と和紙調シェードで温かみのある明かりを演出する、和風角形のLEDシーリングライトです。新技術の「メタルサーキット構造」を採用し、従来より明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。リモコンで簡単に操作ができ、調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えや、メモリー設定で点灯時の明るさを記憶させ、メモリー点灯で記憶した明るさを再現点灯することができます。また、シェード設計を工夫し、設置してからお部屋の向きに合わせられるような構造になっています。
材質
ポリプロピレン、PMMA+実木、ABS樹脂
長さ(mm)
532
幅(mm)
532
高さ(mm)
135
質量(g)
2300
電源(V)
AC100(50/60Hz)
機能
メタルサーキット構造採用付、おやすみタイマー付き(10分/30分):ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。
器具・セット
セット品
保証期間
お買い上げ日より5年間
光源色
電球色~昼光色相当
タイマー
おやすみタイマー:15/30分
LED寿命(時間)
40000
調光方式
(調光/調色)10/10段階
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
調光の可否
否
調色の可否
否
~8畳用。アクリルカバー。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
33.5
適用畳数
~8畳用
付属品
リモコン付
色温度(K)
昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)
85
エネルギー消費効率(Lm/W)
119.4
高さ(mm)
130
質量(kg)
1.5
直径(Φmm)
510
取付方式
ワンタッチ取付
光源色
昼光色/電球色
光束(Lm)
4000
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト
質量(kg)
1
高さ(mm)
128
外径(Φmm)
434
色温度(K)
6500~2700
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
調色の可否
可
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
演色指数(Ra)
85
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり/天井/電気/リビング/寝室/子ども部屋/オフィス/事務所/シンプル/常夜灯
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保証期間
1年
タイマー
OFFタイマー:30分/60分
調光方式
リモコン調光
演色指数(Ra)
85以上
調光の可否
可(10段階)
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
材質
PP、GPPS、鋼板
質量(g)
1060
消費電力(W)
34
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
441×85
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.6
明るさ(Lm)
4000(最大点灯時)
光色
電球色~昼光色相当
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85
適用畳数
~8畳用
調色の可否
可
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品
リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書
定格電圧(V)
100
電力(W)
常夜灯…0.5、待機時…0.2
本体寸法(mm)
(約)直径Φ400×高さ93
本体質量(kg)
約1.0
定格寿命(時間)
約40000
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
使用場所
室内用
演色指数(Ra)
83
調光の可否
○
調色の可否
×
~8畳用。アクリルカバー(糸巻き和紙柄入)。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)。調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)。プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)。メモリー点灯機能付。30/60分OFFタイマー機能付。竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
33.5
適用畳数
~8畳用
付属品
リモコン付
色温度(K)
昼光色6700/電球色3000
演色指数(Ra)
85
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.4
高さ(mm)
130
質量(kg)
1.5
直径(Φmm)
510
取付方式
ワンタッチ取付
光源色
昼光色/電球色
光束(Lm)
3900
LED寿命(時間)
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
本格木調でお部屋を演出、リビングや寝室に最適なLEDシーリングライトです。スマートで握りやすく押しやすい大きなボタンデザインのリモコンで簡単操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができます。
材質
ポリプロピレン
直径(Φmm)
565
高さ(mm)
93
質量(g)
1900
電源(V)
AC100(50/60Hz)
機能
おやすみタイマー付き(10分・30分):設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止にも役立ちます。るすばん機能:留守中でも点灯と消灯を毎日繰り返し、防犯に役立ちます。点灯タイマー:好きな時間に設定すると自動点灯し、目覚まし代わりにもなります。シーンボタン(読書・食事・くつろぎ):設定された明かりが再現され、シーンに合わせて明かりを演出します。
保証期間
お買い上げ日より5年間
光源色
電球色~昼光色相当
LED寿命(時間)
40000
待機電力(W)
0.5
演色指数(Ra)
85