シールディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「シールディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「剥離紙はがし」、「養生テープカッター」、「ラベルディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
付属品 芯内径38mm以下用アダプター付 適合 幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ) エスコ品番 EA944N-15 材質 鉄、ABS樹脂 寸法(mm) 85×225×110 本体寸法(mm)奥行 225 本体寸法(mm)幅 85 本体高さ(mm) 110
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質 スチール
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 使いやすい大きさのミドルタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
付属品 仕切板1枚付 質量(g) 725 紙管内径(mm) 最小Φ25(1インチ紙管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×220×103 収納幅(mm) 最大77 RoHS指令(10物質対応) 対応 収納径(Φmm) 最大140(1インチ紙管の場合)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷


オープン工業シールピーラー
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
用途店舗・工場でのラベル剥離作業に。
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等 仕様 3インチ(76mm)紙管用 材質 スチール
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープン工業シールピーラー
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 1巻用のスマートタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
質量(g) 665 紙管内径(mm) 最小Φ25(1インチ紙管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×220×126 収納幅(mm) 最大31 RoHS指令(10物質対応) 対応 収納径(Φmm) 最大140(1インチ紙管の場合)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

スッと引いてパッと使えるラベルディスペンサー。
軸径(Φmm) 中軸:25 適合テープ外径(Φmm) 最大巻取りラベル:140
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。 シール幅(mm) 15~70 シール長さ(mm) 10~150 最大外径(mm) (巻)115 トラスコ品番 390-5578 質量(kg) 1.6 電源(V) DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)) 消費電力(W) ピーク時1.3(15V 巻数 巻メーター数:約50m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 107×260×170 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
45,980 税込50,578
当日出荷


剥離紙を引くとラベルが浮いて簡単にとれるため、はく離作業がスピーディに行えます。1インチから3インチまで様々なサイズのラベルに使用できます。付属のビスで壁への取付も可能です。
付属品 3インチ用コア×2、壁固定用ビス×2本、壁固定用ビス×2本 トラスコ品番 251-4258 ライトグレー 材質(本体) スチール 質量(g) 1100 適合テープ外径(Φmm) 178 適合テープ幅(mm) 77 材質(刃) 樹脂
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。 製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
質量(g) 1300 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) ACアダプタ100~240 適合外径(Φmm) ロール紙最大:152 湿度(%RH) 80以下 巻き芯内径(mm) 25以上 テープ送り速度(mm/s) 56 (ふつう) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
78,980 税込86,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。 幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。 カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。 OPPテープに使用できます。
仕様 3インチ(76mm)紙管用 適合 (テープ)OPP、クロス、クラフト トラスコ品番 819-1283 材質 スチール 最大テープ幅(mm) 50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品 取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g) 3900 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) AC100(50/60Hz) 適合外径(Φmm) ロール紙最大:305 湿度(%RH) 80以下 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず) 巻き芯内径(mm) 25以上 手動操作方式 上へ向かってつまみとる動作 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
89,980 税込98,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。
仕様 テープカット:手動 付属品 ツインリール 適合 OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×230×172 本体寸法(mm)奥行 230 本体寸法(mm)幅 82 本体高さ(mm) 172 主な機能 手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻) RoHS指令(10物質対応) 対応 カット形状 直線 PAT.P
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。 適合 (利用可能ラベル)角型 巻外径(cm) 【ラベル最大】10
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライナー巻き取り機 LR4500W は、ラベル紙専用の自動巻き取り機。 汎用性の高い設計で メーカー各社の市販のラベルプリンタに対応。 ラベルプリンタから(バーコード等)印字 後に自動排出されるラベル紙の巻き取り作業に最適。 巻き取り径 250mm 程度、最大幅 178mmの巻き取りに適しています。 ラベルが台紙から剥離されてしまうことがないようにスムーズに巻き取ります。 巻き芯を巻き取りバーにセットして使用してください。
付属品 AC アダプタ、ガイドプレート、3 インチコア、 L 型六角レンチ 幅(mm) (巻き取り紙)6~178<ガイドプレート非装着時> 質量(kg) 3.9(付属品含まず) 直径(Φmm) (巻き取りバー)32/76、(最大巻き取り)251 電源 ACアダプタ(入力AC100~240V、出力12V) 方式 巻き取り連続式 外径(Φmm) (ガイドプレート)229 速度 (巻き取り)SLOW(180rpm) / FAST(230rpm) 2 段切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 336×152×265(ガイドプレートを含まず) 主な機能 自動巻き取り機能、巻き取り方向 ( オモテ巻 / ウラ巻 ) 切替、巻き取り速度 2 段切替、巻き芯径2サイズに対応(巻き取りバー直径 32mm/ 直径 76mm インチコア装着)、巻き取り紙の最大幅 114mm 巻方向 オモテ巻き(FORWARD)/OFF/ ウラ巻き(REVERSE) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
98,980 税込108,878
4日以内出荷

セロハンテープ、PPテープカットに最適 軽作業から中型生産ラインに最適(簡易梱包含む) 薄めのフィルム・OPPテープに対応 自動送り・手動カット
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数種類のテープをかけることが出来る、幅広の卓上テープディスペンサーです。
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

labelmoto by ECT Inc.自動ラベル剥離機
最大幅57mmのロールラベル用の自動ラベル剥離機です。 ラベルを1枚取るごとに数を加算表示する”アップカウンター”を搭載しています。
用途シールラベルの手貼り作業 仕様 操作時ジェスチャー:上へ向かってつまみとる動作 付属品 取扱説明書、AC アダプタ、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ 質量(g) 1650 ※付属品を含む 外径(Φmm) 用紙:152まで、ロール紙:表巻き 機能 アップカウント表示(加算機能)、7セグLCD デジタル8桁まで表示(0~99999999) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 190×180×235 ※設置時の最大寸法(ロールガイドを含まない) 使用環境温度(℃) 5~40 巻芯径(Φmm) 直径25以上対応 テープ送り速度(mm/s) ラベル搬送:56[ ふつう ] 使用環境湿度(%) RH80以下 電源仕様 ACアダプタ100V~240V RoHS指令(10物質対応) 対応 適合ラベル キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、 PET 等に対応 ラベル 幅:6~57mm、長:6~76mm
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷