- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- ヘルメット
- シールド付ヘルメットのおすすめ人気ランキング
シールド付ヘルメットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新329件の「シールド付ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インナーシールド付きヘルメット」、「トーヨー シールド付 ヘルメット」、「工事用ヘルメットシールド付き」などの商品も取り扱っております。
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
材質
(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート
質量(g)
約544
サイズ(cm)
53~62
材質(ヘッドバンド)
ポリエチレン
材質(シールド)
ポリカーボネート
ひさし長さ(mm)
約33
材質(ハンモック)
ポリエステル
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用
雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。
仕様
衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付
トラスコ品番
418-5234
質量(g)
615
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
295×227×163
可視光線透過率(%)
(シールド)90.5
バイザー
グレー(透明)
シールド
透明
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。
ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。
ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
材質
帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂
頭囲(cm)
52.5~63.0
仕様
衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング
質量(g)
510
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
293×227×148
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
面を使用しないときは、スライドさせて保護帽内に収納できます。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質
アクリル
適合
(ヘルメット):MP型
寸法(mm)
約230×195
質量(g)
約140
タイプ
ヘルメット取付けタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用
質量(g)
535
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0118
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。
KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。
シールドは本体内に収納されます。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用
適合
KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー
型式
飛 TH4034 墜 TH4035
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
288×228×152
内寸法(mm)
長さ235×幅206
シールド
あり
衝撃吸収ライナー
付
通気孔
あり
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)
約440
サイズ(cm)
53~62
ひさし長さ(mm)
約40
メタリック塗装。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。
ひさしにはキズのつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)
約544
ひさし長さ(mm)
約33
使用しない時、コンパクトに収納できます。
眼に有害な紫外線を99.9%カットします。
付属品
取付部品3種(No.T-3011溝付き、No.S-3012溝無、No.OK-3013溝付き溝無両方対応)
仕様
UVカット
形状
ヘルメット取付型防災面
質量(g)
約170
レンズ色
クリア
対応
MP型対応、溝付型対応
機能
紫外線カット
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
軽量でスタイリッシュな開閉式シールド付きハーフヘルメット
個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメット。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。ゆったりとした作りのフリーサイズ。
開閉式シールド
開閉式シールドは、ライトスモークを標準装備。ハードコート、UVカット仕様。
内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。
エアベンチレーション
前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出。
サイズ
フリー/大きめ
規格
PSC、SG(125cc以下用)
付属品
サイズ調整スポンジ
材質
帽体:ABS
質量(g)
約750
頭囲(cm)
60~62未満
ワンタッチ式アゴヒモ標準装着
材質
ABS樹脂
質量(g)
約245
材質(レンズ)
PTE樹脂
頭囲(cm)
53~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。
快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー
あり
通気孔
あり
材質
帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂
頭囲(cm)
54~62
質量(g)
455
大型シールドメットの特大帽です。頭の大きな方にもジャストフィットする「EPA-L」を採用しています。シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。顔全体をしっかりガードします。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用
材質
ポリカーボネート樹脂
トラスコ品番
836-3965
セット内容
内装、あご紐付
質量(g)
630
名入れ
可
2018年トラスコ掲載ページ
6 0119
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
備長炭入りワンタッチ式あごひも付。
スチロールライナー入り。シールド収納タイプ(ヘルメット内に収納できます)。
幅の広いくもり止め加工されたシールドレンズ付。紫外線も99.9%カットします。
厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物用墜落時保護用
エスコ品番
EA998AF-12
寸法(mm)
220×289×155(H)、【シールド】174×100(H)
質量(g)
544
1個
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。
形状
ヘルメット取付型防災面
機能
UVカット、保護メガネ併用可
適合
(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型
トラスコ品番
231-6005
種別
防災面
型式
ヘルメット取付型
色
透明
質量(g)
230
対応
MP型対応、溝付型対応
取付金具
BM-TK
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線透過率(%)
313nm:0.001。365nm:0.001
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様
スチロールライナー入
質量(g)
464
サイズ(cm)
53~62
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
シールド面を帽体内部に自由に出し入れできます。布の帽子に比べ静止した物体に頭をぶつけた時の障害の軽減が優れています。強靭なポリカーボネート製のシールド面を使っています。通気孔で頭部のムレを軽減します。
用途飛来物などで、目の災害が発生する作業環境。機械設備。
色(帽体)
ホワイト
材質
帽体:ポリエチレン(PE)
仕様
フェイスシールド面:収納式
トラスコ品番
418-5111
質量(g)
320
サイズ(cm)
55~62
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
212×276×146
内装
高性能ヘッドバンドEPAを装備
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
ポリカーボネート
色
ホワイト
質量(g)
615
アズワン品番
64-7993-77
頭囲(cm)
53~62
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
飛来、落下物用
墜落時保護用
シールド内臓ヘルメットに待望の電気用規格適合品の登場です。
幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。)
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工
紫外線も99%カット
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい
材質
(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂
長さ(mm)
285
幅(mm)
218
色
白
高さ(mm)
155
規格
厚生労働省保護帽検定合格品、電気用規格適合品
使用電圧(V)
7000以下
製品質量(g)
約527
シールド
あり
ひさし長さ(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
使用区分
電気用・飛来、落下物用・墜落時保護用