- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- シーンコントローラーのおすすめ人気ランキング
シーンコントローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新275件の「シーンコントローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led蛍光灯 調光」、「PWM調光器」、「明るさ調整スイッチ」などの商品も取り扱っております。
入力電圧(V)
AC100
材質
(パネル)ABS
形式
PDC1500T
周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
0.3
寸法(縦×横)(mm)
120×116
連結数
(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台。(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台。(PDD150DT+ELD2475F)8台。(PDD150DT+ELD24240F)3台
適合負荷
(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD。(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FD。PDD150DT+ELD2475F。PDD150DT+ELD24150FD。PDD150DT+ELD24240F
負荷電流(A)
15まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個用埋込スイッチボックス深型取付専用
調光回路用3路スイッチ付
調光したあかるさのまま点滅します。
材質
プラスチック・白色
質量(kg)
0.2
高さ×幅(mm)
120×70
アズワン品番
64-9315-61
出幅(mm)
20
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです
仕様
3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合、調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)信号制御調光器100V
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×71×埋込深30×出20
質量(kg)
0.2
連結数
使用可能台数 12台まで
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
入力電圧(V)
AC100
タイプ
屋内用
周波数(Hz)
50/60
3シーンメモリ対応。2コ用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用。
調光範囲は器具側対応範囲によります。3A(300Wまで)。
定格電圧(V)
100
仕様
プラスチック
幅(mm)
116
質量(kg)
0.4
色
白
高さ(mm)
120
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
調光 - ON/OFF切替スイッチ付
リモコン信号受光部付
高気密対応
5回路タイプ
ブースタ1回路タイプ(NQL10070)使用可能
マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。
仕様
記憶シーン数:6シーン、操作シーン数:6シーン+ON/OFF、フェード時間:シーン毎に2.5秒
適合
【子器】NK28770H、【適合リモコン】HK9397
取付
JIS 5コ用金属製スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)
254×120
適合負荷
LED
回路数
5回路
負荷容量
最大2.5A/回路、ただし、5回路合計最大5A
RoHS指令(10物質対応)
対応
出しろ(mm)
15
入力電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
電源電圧(V)
100~242
材質
プレート・スイッチカバー・ツマミ:ABS樹脂
色
スーパーホワイト
質量(g)
約250
使用温度範囲(℃)
5~35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電流(A)
0.05以下
負荷容量
15Aまで(スイッチ容量)
使用場所
屋内用
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
使いやすいスイッチ・コンセントのコスモシリーズワイド21です。
シーンに応じてLED照明をお好みの明るさに調節することができます。
定格電圧(V)
AC100
幅(mm)
70
長さ(mm)
120
厚さ(mm)
46.2
機能
下限照度設定
付属品
プレート
色
ホワイト
PWM
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
出しろ(mm)
19
質量(kg)
0.2
周波数(Hz)
50・60共用
仕様
不可出力(A):15まで、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク
適合
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別
ロータリー式
色
ホワイト
定格電力(W)
500
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
適合負荷
(白熱灯専用)。最小負荷容量/40W。最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。
2018年トラスコ掲載ページ
3 0736
PWMライトコントローラー信号にあわせて灯具を調光する信号変換器です。
調光範囲が広く、安定した調光カーブを描き、より自然でスムーズな調光を実現します。
用途調光可能な灯具と併せての使用に
トラスコ品番
244-1987
長さ(mm)
110
幅(mm)
90
高さ(mm)
25
材質(本体)
SECC
質量(g)
180
奥行(mm)
25
電圧(V)
DC12~24
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
エスコ品番
EA940CB-22
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷