ジアグリーンシュッシュのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「ジアグリーンシュッシュ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイクロミストスプレーボトル」、「マイクロスプレー」、「グリップ式オイルスプレー」などの商品も取り扱っております。
1本(220mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

除菌・漂白剤 ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。 一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。 厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 使用場所 厨房 成分 次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別 食品添加物 商品タイプ 業務用
1箱(20kg)
2,898 税込3,130
当日出荷

植物染料で染めているため、ペットがなめても安心・安全。インパクトのあるデザインでインテリアとしても使用可能。ふわふわであったかい台座部分。麻縄素材で、ゴミが出にくい。
用途猫用つめとぎ 材質 表面:麻縄、本体:塩ビパイプ、台座表面:ポリエステル グリーン
1台
19,880 税込21,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンストロークできめ細かいミストを連続噴射します。1回の噴霧で約1.6mlの噴霧量です。きめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガー採用。1回のレバー操作で約3秒間、5回で約10秒間連続で噴霧可能です。スプレータイプの消臭剤を噴霧すれば細かなミストが広い範囲にふんわりと広がり、効果的に消臭します。乾燥した室内の加湿に利用したり、アロマオイルなどで香り付けした水をスプレーするなど、活用方法はいろいろ。
材質 ポリプロピレン、PET樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約80×55×245 質量(g) 約120 容量(mL) 約250 危険物の類別 非危険物
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールに代わる衛生管理に。中性領域の為、安全性が高い。 食品に対しての使用も可能。臭いを分解する能力に優れているので、様々な場所で効果が得られます。
用途手の除菌から室内空間、ペットの消臭まで幅広く使用が可能。 効果 除菌、消臭、防カビ
1箱(400mL×6本)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。 生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。 タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。 食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。 ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。 次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。 肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に ペットグッズやトイレの除菌・消臭に トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に 介護用品やおもちゃの除菌・消臭に 車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に 原材料 次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水 液性 中性 化学物質等安全データシート(SDS) (2.2MB) pH値 6.0~6.5(原液、25℃) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。 室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。 タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。 次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。 室内全体にスプレーしてください。 食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。 冷蔵庫内の消臭・除菌。 赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。 タバコ臭、アンモニア臭の消臭。 ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。 室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。 他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。 効果 除菌、消臭 原材料 次亜塩素酸水、純水
1本(400mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。 成分 次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93% 効果 殺菌
1個
1,370 税込1,480
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭 材質 スプレーヘッド:PP、容器:PET
1台(250mL)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品・食材に安心な食品添加物の殺菌料です。ふきん、まな板、食器に漂白に。 食品添加物なので、食品および食品に触れる箇所にも安心して使用できます。 精密ろ過をしている為、不純物がほとんどなく、殺菌力の元となる有効塩素が低下しにくくなっています。
用途殺菌料・漂白剤。 成分 次亜塩素酸ナトリウム6% 液性 アルカリ性 使用量 ふきん・おしぼり:水10Lあたり原液60mlいれる(有効塩素360ppm)・まな板:水10Lあたり原液100mlいれる(有効塩素600ppm) 商品タイプ 詰め替え用
1個(5.5kg)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 微酸性用添加剤 成分 【添加剤】食塩・リン酸2水素カリウム アズワン品番 7-3518-11
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷

ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
材質 (ノズル)PP、(ボトル)PE (ノズル)赤色、(ボトル)白色 使用流体 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

まな板やふきんの殺菌・漂白、野菜の殺菌に。 調理器具やふきんの殺菌・漂白や野菜の殺菌に。次亜塩素酸ナトリウム5~6%の食品添加物殺菌料です。
使用場所 厨房 液性 アルカリ性 規格 食品添加物殺菌料
1個(250mL)ほか
1,098 税込1,186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「次亜塩素酸ナトリウム」と「希塩酸」を希釈混合し、pH調整して生成される微酸性次亜塩素酸水です。 有効殺菌成分の次亜塩素酸(HClO)を主成分とするノンアルコールの除菌・消臭水です。 消臭は香りでごまかすのではなく、臭いの根本の有機臭を直接分解し、環境にもやさしく優れた効力と安全性を兼ね備えた除菌・消臭水です。 原水には水溶液中の不純物を取り除いた純水を使用。
用途室内、風呂場、トイレ、ドアノブ、乳幼児のおもちゃ、マスク、タオル、まな板、布巾、ゴミ箱、下駄箱など。 成分 水(純正水)、次亜塩素酸、次亜塩素酸イオン 使用方法 汚れや臭いが気になる場所にスプレーやシャワーポンプを用いて吹き付けてください。汚れや臭いが気になる場所は原液、ハンドスプレーでの使用時は2倍希釈。超音波式加湿器での空間噴霧は10倍希釈にて使用。 液性 微酸性(pH5.0~6.5) 濃度(ppm) 200(原液) ※低減分解を考慮し調整範囲200~230ppmに設定
1箱(10L)
6,298 税込6,928
当日出荷

加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分 液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL) 500 仕様 (1回の噴霧量)約1.1mL 材質 PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm) 235 目盛 50mL単位 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加湿器のヌメリや嫌なニオイを防ぎ、タンク内は雑菌をしっかり除去します。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも安心。除菌剤は安全性の高い原料を使用しております。種類は、今ある雑菌を清潔除菌の液体タイプとこれから増える雑菌をじわじわ継続除菌のスティックタイプの2種類。
成分 液体タイプ(エタノール、カチオン系抗菌剤、柿シブエキス)、スティックタイプ(有機酸エステル系抗菌剤)
1個(1000mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所 室内 商品タイプ 業務用 危険物の類別 非危険物
1箱(10L)
4,798 税込5,278
当日出荷

厨房のあらゆる場所への殺菌に使用いただけます。 まな板や調理器具はもちろん、野菜の殺菌にもお使いいただけます。
使用場所 キッチン
1箱(10L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次亜塩素酸水等の紫外線により劣化する液体に最適です。逆さ噴霧もOKです。
容量(mL) 500 仕様 遮光 材質 PET樹脂 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 70×240 使用流体 水、洗剤等 耐熱温度(℃) 50 危険物の類別 非危険物 TKG品番 9-1561-1001 TKG品番(2017) 6-1390-0801
1個
749 税込824
当日出荷