- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ジェットイノウエ マーカーのおすすめ人気ランキング
ジェットイノウエ マーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新152件の「ジェットイノウエ マーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ledマーカー球」、「ジェットイノウエ サイドマーカー」、「LEDマーカーユニット」などの商品も取り扱っております。
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
58×96×20
電球の種類
LED
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)
70
寸法(縦×横×高さ)(mm)
46×85×32
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
寸法(mm)
Φ88×高さ77
ねじピッチ(mm)
約60
動作電圧
DC10~36V
寸法(高さH×幅W)(mm)
77×80
LED使用数(個)
6
関連資料
配線方法(例)(0.4MB)
電球の種類
LED
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
バスマーカーのバルブを外して交換するだけ!!他社製含めほとんどのバスマーカーを高輝度MSD5個搭載したLEDバスマーカーに変身させるマーカーユニット。合わせてメーカーG型マーカーレンズのような拡販するタイプのレンズと併して発光効果が絶大に!!。DC12V/24V共用(最大36V)
用途電装パーツ
口金
BA15S(12W又は10Wバルブ交換用)
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
消費電流(mA)
約20
電球の種類
LED
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
電球の種類
LED
小型ミニフラットマーカーランプをハイパワー化。
小型ながら驚異の明るさを実現。
LED独自のシャープな輝きで注目度120%!LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
44.5×84×20
電球の種類
LED
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
82×25×23
タイプ
魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)
70
ねじ径(Φmm)
4
電球の種類
LED
LED12個を効果的に配置し、ムラの無い輝き!!
ねじピッチ(mm)
60
消費電力(mA)
75
LED
2835SMD12pcs
関連資料
配線方法(例)(0.4MB)
直径×高さ(mm)
88×76
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
82×25×23
タイプ
魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)
70
ねじ径(Φmm)
4
電球の種類
LED
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)
120(螺子)
LED
12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約40×143×20
明るさ(Lm)
2.4W/200LM
レトロな雰囲気の角型マーカーランプ。ガラスレンズタイプ。
用途電装パーツ
付属品
BA9S G-14(24V/6W)バルブ付き
材質
取付用ボルト/銅、ネジ・ナット/ステンレス、カバー/ステンレス、ベース/ステンレス、レンズ/ガラス
ねじピッチ(mm)
70
電球
BA9S24V6W
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
42.5×82.5×12
LEDツインストロボマーカー登場!。左右同時フラッシュと左右交互フラッシュが選べます!
寸法(mm)
87×26×高さ17
ねじピッチ(mm)
80
ねじ寸法(mm)
Φ4
定格電流(mA)
約120
電球の種類
LED
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×44
ねじ寸法(mm)
30
ねじ径(Φmm)
4
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
55×11.5×25
24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
小型ボディにSMDを6個搭載。狭い場所への取り付けが可能です。配線方法によって点灯と点滅が選択できます。
寸法(mm)
55×11.5×25
電球の種類
LED
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択可能。点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)
30
ねじ径(Φmm)
4
超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)
約60
寸法(高さH×幅W)(mm)
77×80
LED使用数(個)
6
電球の種類
LED