- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- ジェットストリーム 替え芯 0.5のおすすめ人気ランキング
ジェットストリーム 替え芯 0.5のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新105件の「ジェットストリーム 替え芯 0.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェットストリーム 4&1 替え芯」、「ジェットストリーム2&1 替え芯」、「ジェットストリーム替芯 SXR8007」などの商品も取り扱っております。
適合
ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズ
ジェットストリーム
方式
スライド式
芯径(mm)
0.5
インク色
黒
商品タイプ
替芯
1袋(5本)
¥419
税込¥461
当日出荷
適合
ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズ
ジェットストリーム
方式
スライド式
ボール径(Φmm)
0.5
商品タイプ
替芯
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.5
適合
SXN-150-05、SXN-150C-05
質量(g)
1.7
インク
油性
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
4.4×111.5
ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-05、SXN-150C-05、SXN-2200-05
インク色
黒
環境に配慮した紙製パッケージを採用しています。従来リフィルと比較しインク量を10%増量しており、1本のリフィルをより長くお使いいただけます。
適合
ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズ
ジェットストリーム
方式
スライド式
芯径(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
替芯
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。
新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。
さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
替芯
SXR-5
材質
(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂
質量(g)
9.3
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
先端ボール径(mm)
0.5
インク
ジェットストリームインク
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.3×14.8×139.6
色数
単色
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体
入数(本)
1
適合
ジェットストリーム多色・多機能用(プライムシリーズ除く)
シリーズ
ジェットストリーム
方式
スライド式
ボール径(Φmm)
0.7
商品タイプ
替芯
ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-071P、SXN-2200-07
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
寸法(mm)
180×60×6.3
質量(g)
12
適合本体シリーズ名
ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色
入数
5本
1箱(5本)
¥399
税込¥439
当日出荷
超・低摩擦ジェットストリームインク/紙パッケージ/大容量
適合
SXE3-507
全長(mm)
87.7
質量(g)
0.7
方式
スライド式
最大径(Φmm)
3
インク色
黒
インク
油性
入数
1本
商品タイプ
替芯
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.7
適合
SXN-150-07、SXN-150C-07、SXN-250-07、SXN-1000-07
軸径(Φmm)
4.4
全長(mm)
111.5
質量(g)
1.7
適合本体シリーズ名
ジェットストリーム単色、ジェットストリームラバー単色、ジェットストリームアルファゲルグリップ単色、ジェットストリームプライム単色
インク
油性
入数
1本
軸の中に4色ボールペン(インク色:黒・赤・青・緑)+シャープが搭載されているため、筆記・携帯にも便利です。
ボールペンには、「クセになる、なめらかな書き味。」のジェットストリームを採用。
ビジネスやプライベートに馴染むシンプルな軸色を採用。メインターゲットである社会人によりフィットする洗練されたデザインとなっています。4色+シャープペン
インク色
黒・赤・青・緑
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
材質
(軸)ABS樹脂+塗装、ラバーグリップ付(クリップ)SK材
質量(g)
23.6
方式
ノック式
替芯
SXR-80-05
インク
ジェットストリームインク
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
13.7×18.5×148.8
色数
4色一体
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。待望の新色が追加されました!
先端ボール径(mm)
0.5
方式
スライド式
インク色
黒、赤、青、緑
色数
4色ボールペン
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。
顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
材質
軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂
質量(g)
9.3
先端ボール径(mm)
1.0
替芯
SXR-10
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.3×14.8×139.6
グリーン購入法
適合
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
色数
単色
商品タイプ
本体
入数(本)
1
商品タイプ
替芯
先端ボール径(mm)
0.5
適合
スラリ0.5
全長(mm)
111
質量(g)
1.3
タイプ
エマルジョンインク替芯
シリーズ
エマルジョン
最大径(Φmm)
4.4
インク
エマルジョンインク
入数(本)
1
適合本体
サラサスタディ(JJM88)
軸径(Φmm)
6.1
全長(mm)
111.1
先端ボール径(mm)
0.5
入数
1本
商品タイプ
替芯
クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性
質量(g)
9.3
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
色(軸)
白
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
11.3×139.6