- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- ジェントス ワークライトのおすすめ人気ランキング
ジェントス ワークライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新78件の「ジェントス ワークライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジェントス作業灯」、「防爆型 led」、「ledライト モバイルバッテリー」などの商品も取り扱っております。
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能
IP64
光束(Lm)
約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38.0×325.0×45.5
質量(g)
280
電源
リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)
約3~18
照射距離(m)
約32
落下耐久(m)
2
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)
約5(内蔵充電池使用)
電池寿命
充放電約500回(内蔵充電池使用)
フック
ダブル背面フック
使用場所
屋内外
マグネット
底面マグネット
電球の種類
LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。
背面ダブルフック
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類
LED
設置場所
屋内外兼用
保護等級
耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
マグネット
マグネット
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)
約130(電池含む)
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度
約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時)
使用電池
リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命
充放電 約500回
充電時間(時間)
約2
明るさ(Lm)
約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)
照射距離(m)
約15(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30.5×220×36.5
点灯時間(時間)
約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)
照射角度(°)
170
落下耐久(m)
2
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質
本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
270
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)
本体側面:560/280、先端:100
保護等級
IP44
光源
本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×57×310
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
取扱説明書
(3.9MB)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品
専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)
適合
スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF
質量(g)
377
電源
リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39.1×352×33.5
防塵防水性能
IP64
フック
あり
光束(Lm)
最大:1200
使用場所
屋内外
マグネット
あり
明るさ(Lm)
光源(約)1200~120
照射距離(m)
最大:(約)42
電球の種類
白色COB(面発光)LED
連続点灯時間(時間)
6~29
落下耐久(m)
テスト:2
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
底面マグネット付き180°可動式グリップ
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備
背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)
トラスコ品番
819-3857
幅(mm)
68
高さ(mm)
220
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
33.5
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
300
保護等級
P54
光源
白色COB LED×1灯
充電時間(時間)
約4
明るさ(Lm)
300
実用点灯時間
2時間(Hiモード時)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
USB充電式
COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。
底面マグネット
180°可動グリップ
大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。
電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。
トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。
チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。
バックプッシュスイッチ
電球の種類
LED
設置場所
屋内外兼用
保護等級
耐塵・耐水仕様(IP66準拠)
マグネット
マグネット
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)
本体質量(g)
約97(電池含む)
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個
輝度
約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時)
使用電池
リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵
電池寿命
充放電 約500回
充電時間(時間)
約2.5
明るさ(Lm)
約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時)
照射距離(m)
約17(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約30.5×157.5×21.4
点灯時間(時間)
約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード)
照射角度(°)
165
落下耐久(m)
2
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器
2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射
MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能
High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯
2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能
内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A、コード長さ4m)
質量(g)
2630
電源
専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5,200mAh(内蔵)
コード長さ(m)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×210×138
防塵防水性能
64
防塵・防滴
IP64
電池寿命
充放電約500回
充電時間(時間)
約3
電源タイプ
充電式・電源コード式
光束(Lm)
14000
使用場所
屋内外
明るさ(Lm)
14000~4000
照射距離(m)
117
電球の種類
LED
充放電回数(回)
500
連続点灯時間(時間)
2~8
落下耐久(m)
1
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載
小型ながらMAX270ルーメンの出力
充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
専用Micro USBケーブル(50cm)
質量(g)
113
電源
リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47.0×123.0×24.0
防塵防水性能
IP64
防塵・防滴
IP64
充電時間(時間)
2.5
光束(Lm)
270
明るさ(Lm)
270~50
照射距離(m)
22
電球の種類
LED
充放電回数(回)
500
連続点灯時間(時間)
4~12
落下耐久(m)
2
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射
MAX6,000ルーメンの大光量照射
内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W)
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)
質量(g)
1560
電源
専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210.0×185.0×120.0
防塵・防滴
IP64
充電時間(時間)
4
電源タイプ
充電式・電源コード式
光束(Lm)
6000
明るさ(Lm)
6000~1500
照射距離(m)
74
電球の種類
LED
充放電回数(回)
500
連続点灯時間(時間)
3~9
落下耐久(m)
1
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)
287
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35.0×360.0×38.5
保護等級
IP64
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリー
リチウムポリマー充電池
輝度
【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)
3.7
連続点灯時間
3~15
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
1550&2000(内蔵)
光束(Lm)
約800
使用場所
屋内外
マグネット
○
照射距離(m)
約36
電球の種類
LED
充放電回数(回)
約300
IP等級
64
照射角度(°)
155
落下耐久(m)
2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能
IP66
光束(Lm)
約1700~400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145.0×120.0×83.0
質量(g)
580
電源
専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)
約3~11
照射距離(m)
約71
落下耐久(m)
2
付属品
専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m)
充電時間(時間)
約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)
電池寿命
充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用)
電球の種類
LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ジェントスの電池式作業灯 ワンズシリーズ 単3×4本使用の高出力タイプ
白色COB(面発光)LEDで近距離を広範囲に照射
単3アルカリ電池×4本使用で550ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能
トップライトを搭載しEco/High/top の3段階照射 Ecoモード時は20時間の連続点灯
照射角度160°
背面にクリップ、底面にマグネット搭載
外観イメージを変更できるバッテリーボックスカバーシート付き
テスト用電池付属
用途IP54(準拠)のボディ
付属品
バッテリーボックスカバーシート×2枚、テスト用電池
質量(g)
148
電源
単3アルカリ電池×4本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×139×26.5
防塵防水性能
54
光束(Lm)
550
使用場所
屋内外
マグネット
○
明るさ(Lm)
550~200
照射距離(m)
25
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
7~20
落下耐久(m)
1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射
内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能
キャリングハンドル兼用スタンド
本体180°回転
底面すべり止め加工
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応
※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
特殊用途
防爆
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
15000
全光束(Lm)
1500
仕様
防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器
トラスコ品番
819-3858
幅(mm)
268
高さ(mm)
167
材質(本体)
アルミニウム、ポリカーボネイト
奥行(mm)
119
電源
リチウムイオン充電池 19.2V 1400mAh内蔵
保護等級
IP65
光源
高輝度白色COB LED×1個
芯数
2
充電時間(時間)
約4
実用点灯時間
8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)
質量(g)
227
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
45×315×45
光源
740~50(Lm)
バッテリー
専用リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
3.6
防塵防水性能
64
バッテリー容量(mAh)
5000(18Wh)※付属
光束(Lm)
最大740
使用場所
屋内外
マグネット
底面マグネット
照射距離(m)
最大38
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
5~31
落下耐久(m)
2
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 他機器への給電、3色調光、長時間照射が特徴の充電式コンパクト投光器
最大光量1200ルーメンで8時間、最小光量200ルーメンで28時間の連続点灯が可能
155°照射角のCOB(面発光)LEDで白色、暖色、昼白色の3調色照射、各3段階点灯切り替え
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
内蔵バッテリーを使用し、USBを介して他機器への給電が可能(給電時出力5V/1A)
可動式スタンドと背面マグネット搭載で、様々な場所での自立が可能
ビルトインフック装備で吊り下げ使用
底面の1/4インチネジ穴で市販のカメラ用三脚等が取り付け可能
チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を4段階で表示
電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
保管に便利なメッシュポケット付き専用ポーチが付属(GZ-3CBK)
充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
専用ポーチ(GZ-3CBK)、Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)
295
電源
リチウムポリマー充電池3.8V10,000mAh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×82×28
防塵防水性能
66
フック
○
電池寿命
充放電約500回
充電時間(時間)
約9.5
光束(Lm)
1200
使用場所
屋内外
マグネット
○
明るさ(Lm)
1200~200
照射距離(m)
48
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
8~28
落下耐久(m)
1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
Type-Cケーブル(50cm)
質量(g)
201
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約35.0×266.5×28.0
保護等級
IP64
光源
高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個
バッテリー
リチウムポリマー充電池
輝度
【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時)
バッテリー電圧(V)
3.7
連続点灯時間
3~10
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
800&1450(内蔵)
光束(Lm)
約600
使用場所
屋内外
マグネット
○
照射距離(m)
約34
電球の種類
LED
充放電回数(回)
約300
IP等級
64
照射角度(°)
155
落下耐久(m)
2
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)
107
電源
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
29.8×107.5
防塵防水性能
64
光束(Lm)
350
明るさ(Lm)
350
照射距離(m)
141
連続点灯時間(時間)
6
落下耐久(m)
2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
色調色機能搭載充電式パネルライト。
高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。
内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。
白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。
最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。
IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。
マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。
バッテリーインジケーター搭載。
充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応
付属品
ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約152.7×111.6×33.3
保護等級
耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)
光源
高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個
電池寿命
充放電 約500回
充電時間(時間)
約6
調光方式
3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。
点灯時間(時間)
約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)
落下耐久(m)
2
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ガンツシリーズGZ-306専用ハードケース。
内部にケーブル等を収納できるメッシュポケット付き。
材質
表地/EVAポリプロピレン、裏地/ポリエステル、メッシュ部分/ナイロン
色
黒
本体質量(g)
約76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
162.5×107.3×45.3
対応機種
GZ-306
1台
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ヘッドライト
白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射
120°可動式ヘッド
充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください
電球の種類
LED
仕様
充電式防爆ヘッドライト、Zoon1・Zoon2対応、4、防爆構造:Exib[[(R2)]] CT4G6、光源:
トラスコ品番
819-3859
幅(mm)
42
高さ(mm)
49
材質(本体)
ABS樹脂
奥行(mm)
89
電源
専用内蔵充電池
全光束(Lm)
200(High)、75(Eco)
光源
白色COB LED×1灯
使用電池
専用内蔵充電池
連続点灯時間
約2.5時間(High)、約8時間(Eco)
充電時間(時間)
約4
電源タイプ
充電式
耐水性
耐水タイプ
防水仕様
耐水タイプ
明るさ(Lm)
200
照射距離(m)
15
点灯時間
最大/8時間(Hiモード時)
最大点灯時間
約2.5時間
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷