ジェントス作業灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「ジェントス作業灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「投光器 ジェントス」、「GENTOS LEDライト」、「ジェントス ワークライト」などの商品も取り扱っております。
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP64 光束(Lm) 約650~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 38.0×325.0×45.5 質量(g) 280 電源 リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約3~18 照射距離(m) 約32 落下耐久(m) 2 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A) 充電時間(時間) 約5(内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約500回(内蔵充電池使用) フック ダブル背面フック 使用場所 屋内外 マグネット 底面マグネット 電球の種類 LED
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 保護等級 耐塵・防滴仕様(IP64準拠) マグネット マグネット 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g) 約130(電池含む) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度 約14カンデラ(トップライト)/ 19カンデラ(Ecoモード時)/ 59カンデラ(Highモード時) 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命 充放電 約500回 充電時間(時間) 約2 明るさ(Lm) 約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時) 照射距離(m) 約15(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30.5×220×36.5 点灯時間(時間) 約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード) 照射角度(°) 170 落下耐久(m) 2
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 270 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:560/280、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×57×310 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (3.9MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト。白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能。最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯。Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在。底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電。本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g) 適合 スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF 質量(g) 377 電源 リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39.1×352×33.5 防塵防水性能 IP64 フック あり 光束(Lm) 最大:1200 使用場所 屋内外 マグネット あり 明るさ(Lm) 光源(約)1200~120 照射距離(m) 最大:(約)42 電球の種類 白色COB(面発光)LED 連続点灯時間(時間) 6~29 落下耐久(m) テスト:2
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

充電式多目的作業灯 ポケットにも入る小型のハンディモデル 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)2段階照射に加え、トップライトも搭載 小型ながらMAX270ルーメンの出力 充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載 電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 背面マグネット付きフックスタンドで設置場所自由自在 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品 専用Micro USBケーブル(50cm) 質量(g) 113 電源 リチウムポリマー充電池3.7V 1600mAh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47.0×123.0×24.0 防塵防水性能 IP64 防塵・防滴 IP64 充電時間(時間) 2.5 光束(Lm) 270 明るさ(Lm) 270~50 照射距離(m) 22 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500 連続点灯時間(時間) 4~12 落下耐久(m) 2
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB) 質量(g) 227 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×315×45 光源 740~50(Lm) バッテリー 専用リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.6 防塵防水性能 64 バッテリー容量(mAh) 5000(18Wh)※付属 光束(Lm) 最大740 使用場所 屋内外 マグネット 底面マグネット 照射距離(m) 最大38 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 5~31 落下耐久(m) 2
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

作業・レジャーや災害時に幅広く使えるコンパクト投光器 AC/充電兼用。白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)。内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力15W)。コンパクトながらMAX1,700ルーメンの大光量照射 内臓充電池使用時は3時間の連続点灯。Low/Mid/High の3段階照射で、内臓充電池Lowモード時は11時間の連続点灯。キャリングハンドル兼用スタンドは底面にマグネット搭載で多様な設置が可能。本体180°回転。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。内臓充電池使用時、スイッチ部の色で電池残量を表現するバッテリーインジケーター搭載(緑点灯→赤点灯→赤点滅)。電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能 IP66 光束(Lm) 約1700~400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 145.0×120.0×83.0 質量(g) 580 電源 専用ACアダプター5V 3A or リチウムイオン充電池3.7V 5200mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間) 約3~11 照射距離(m) 約71 落下耐久(m) 2 付属品 専用ACアダプター(5V3A、コード長さ2m) 充電時間(時間) 約4(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電池寿命 充放電約500回(専用ACアダプターによる外部電源 or 内蔵充電池使用) 電球の種類 LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆ワークライト 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(110°)2段階照射 底面マグネット付き180°可動式グリップ 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーターと電池残量が確認可能なバッテリーインジケーター装備 背面クリップ及び背面フックで吊り下げ等も可能
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください 電球の種類 LED 仕様 防爆構造:Exib[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2) トラスコ品番 819-3857 幅(mm) 68 高さ(mm) 220 材質(本体) ABS樹脂 奥行(mm) 33.5 電源 専用内蔵充電池 全光束(Lm) 300 保護等級 P54 光源 白色COB LED×1灯 充電時間(時間) 約4 明るさ(Lm) 300 実用点灯時間 2時間(Hiモード時)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 180°可動グリップ 大型背面クリップ:作業ベルト等に挟んで使用可能。 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類 LED 設置場所 屋内外兼用 保護等級 耐塵・耐水仕様(IP66準拠) マグネット マグネット 付属品 専用Micro USBケーブル(50cm) 本体質量(g) 約97(電池含む) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×1個 輝度 約50カンデラ(トップライト)/ 25カンデラ(Ecoモード時)/ 75カンデラ(Highモード時) 使用電池 リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵 電池寿命 充放電 約500回 充電時間(時間) 約2.5 明るさ(Lm) 約110(トップライト)/ 50(Ecoモード時)/ 150(Highモード時) 照射距離(m) 約17(最大時) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約30.5×157.5×21.4 点灯時間(時間) 約3(トップライト)/ 7(Ecoモード)/ 2.5(Highモード) 照射角度(°) 165 落下耐久(m) 2
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリー リチウムイオン 光源 高輝度LED 能力 照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリー A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660 質量(kg) 0.36(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0431
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト。白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能。片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定。最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)。Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載。本体360°可動で折りたたみ可能。背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 Type-Cケーブル(50cm) 質量(g) 201 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約35.0×266.5×28.0 保護等級 IP64 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個 バッテリー リチウムポリマー充電池 輝度 【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時) バッテリー電圧(V) 3.7 連続点灯時間 3~10 充電時間(時間) 約6 バッテリー容量(mAh) 800&1450(内蔵) 光束(Lm) 約600 使用場所 屋内外 マグネット 照射距離(m) 約34 電球の種類 LED 充放電回数(回) 約300 IP等級 64 照射角度(°) 155 落下耐久(m) 2
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 128 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm) 本体側面:320/160、先端:60 保護等級 IP20 光源 本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約2.5 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 1400 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.6MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A、コード長さ4m) 質量(g) 2630 電源 専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5,200mAh(内蔵) コード長さ(m) 4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×210×138 防塵防水性能 64 防塵・防滴 IP64 電池寿命 充放電約500回 充電時間(時間) 約3 電源タイプ 充電式・電源コード式 光束(Lm) 14000 使用場所 屋内外 明るさ(Lm) 14000~4000 照射距離(m) 117 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500 連続点灯時間(時間) 2~8 落下耐久(m) 1
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル 最大900ルーメンの高出力 7時間の連続点灯が可能 Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯 スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 900~50 直径×長さL(Φmm×mm) 約29.5×141.8 防塵防水性能 IP66 質量(g) 177 連続点灯時間(時間) 約7~80 照射距離(m) 最大約179 落下耐久(m) 2 付属品 ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08) 充放電回数(回) 約300 充電時間(時間) 約4 バッテリー電圧(V) 3.7 バッテリー容量(mAh) 約2800 電池 専用リチウムイオン充電池
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在
用途薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす、底面マグネットで天面や側面にも固定可能、吊り下げフックでキャンプや夜釣りにも! 付属品 充電用USBケーブル、保証書 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×270×35 連続使用時間(時間) 最大(HIGH/LOW):約4、約9 使用電源 リチウムイオン電池3.7V/1500mAh 保証期間 お買い上げより1年間(消耗品は除く) 充電時間(時間) 約4 使用場所 屋内(雨があたらない場所) マグネット 底面マグネット 明るさ(Lm) 最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類 LED バッテリー寿命 充放電 約500回
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

3点ライトで様々な場所に適応 底面にはマグネットがあり、スチール素材のものに固定可能 先端にマグネットがついているのでピックアップツールとしても使用可能 底についているクリップで最大45mmまでのプレートを挟むことも可能 フックを使って最適な場所にかけることが可能
仕様 チャージポート:USBTYPE-C 付属品 充電ケーブル 寸法(mm) 158×31×46(折り畳み時) 質量(g) 180 保護等級 IPX4 連続使用時間(時間) 約3(メインCOB)、約17(トップSMD) バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 4 バッテリー容量(mAh) 2600 明るさ(Lm) 360/150(メインCOB)、20(トップSMD)
1個
6,818 税込7,500
当日出荷

くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品 USBケーブル 質量(g) 314 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×46×255 首振角度(°) 前後180 バッテリー リチウムイオン3.7V 2600mAh 照度(Lx) スポット:900、ワイド:145 使用環境温度(℃) -10~40 光源色 昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000) 充電電圧(V) DC5 充電電流(A) 1 電池寿命 約500回 充電時間(時間) 3.5 LED スポット:1球 1.5、ワイド:3 アズワン品番 64-9175-93 LED寿命(時間) 4000 マグネット マグネット/フック RoHS指令(10物質対応) 対応 定格光束(Lm) スポット:120、ワイド:400 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) スポット:9、ワイド:2.5 照射角度(°) スポット:40、ワイド:120
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品 充電用USBケーブル×1本 材質 本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g) 257 電源 リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm) 本体側面:60~700、先端:100 保護等級 IP44 光源 本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K) 本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×44×380 使用環境温度(℃) -10~40 充電時間(時間) 約3~4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 取扱説明書 (5.1MB) 連続点灯時間(時間) 本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

180°無段階で開閉が可能な折りたたみタイプ。 マグネットをボトムに1ヵ所装備。 磁性の帯びる壁や柱、什器等に取付けて使用が可能。 電池交換が不要なリチウムポリマー充電池を採用。 点灯パターンは5種類(トップライト・メインライト弱・強・サブライト弱・強)。 充電端子はUSB Type-Cを採用。 充電時間は約4時間。 防塵・防水IP54。
用途工場やガレージ等の屋内暗所、夜間の工事現場等を照らします セット内容 本体、USB充電ケーブル 充電時間(時間) 4 明るさ(Lm) 最大800(メインライト/強) 寸法(mm) 304(全長展開時)、162(短縮時) 連続使用時間(時間) 2.5(メインライト/強) 質量(g) 193 防塵防水性能 IP54 使用場所 屋内外 マグネット マグネットあり 電球の種類 LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質 ABS 幅(mm) 60 厚さ(mm) 48 全長(mm) 225 質量(g) 165(電池含まず) 全光束(Lm) 側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源 側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池 単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フック フック付 マグネット スタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書 (0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)