- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- ジグソー 鉄工のおすすめ人気ランキング
ジグソー 鉄工のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新133件の「ジグソー 鉄工」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジグソー 刃」、「ジグソーブレード 鉄」、「木材曲線加工」などの商品も取り扱っております。
バイメタルで折れにくく長寿命
用途鉄工・ステンレス用
切断対象
鉄工、ステンレス
適合機種
J-6500V、J-6500VDL、J-650VDL、JSE-60A
材質
バイメタル
形状
(取付)Bタイプ
全長(mm)
76
山数
(インチ当たり)24
切断能力(mm)軟鋼板
1.5~3
切断能力(mm)非鉄金属
1.5~6
刃渡り(mm)
54
切断能力(mm)ステンレス
1~2
切断能力(mm)合成樹脂
1.5~6
1パック(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
切断能力(mm)アルミ板
20
ストローク数(min-1[回/分])
800~2800
ストローク(mm)
26
対応材質
鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
236×73×207
付属品
ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚。刃口板。カバープレート。六角棒レンチ
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
422-7409
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)
1.0
材料切断に。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)
8
刃厚(mm)
1
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
ストローク数(min-1[回/分])
500~3100
ストローク(mm)
18
対応材質
鉄工用/木工用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
223×77×197
付属品
ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能)
質量(kg)
1.9
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)
82
有効長(mm)
65
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)
33
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
U型
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
90
切断能力(mm)アルミ板
20
ストローク数(min-1[回/分])
500~3100
ストローク(mm)
23
対応材質
鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
6.8
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
75
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)
236
幅(mm)
77
高さ(mm)
199
仕様
二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品
ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)
2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
仕様
BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
T型
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
切断能力(mm)アルミ板
20
ストローク数(min-1[回/分])
2800
ストローク(mm)
26
対応材質
鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
6.1
消費電力(W)
580
コード長さ(m)
2
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
236×73×207
付属品
ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚。刃口板。カバープレート。六角棒レンチ
質量(kg)
2.5
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
切断能力(mm)アルミ板
20
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min-1[回/分])
800~3500
ストローク(mm)
26
バッテリー
リチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)
(木工)7.0、(鉄工)3.5
刃の種別
Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
266×77×208
作業量(目安)
1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)軟鋼板
2
切断能力(mm)木材
65
切断能力(mm)アルミ板
4
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2400
ストローク(mm)
18
充電時間(分)
50
バッテリー
リチウムイオン
刃型
ジグソー刃Bタイプ
刃形
ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)
231
仕様
無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
適合バッテリー
A-48692
作業量(目安)
合板(長300×厚12mm):約25mm。(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
ジグソー刃の5本組です。木工用、木工円切用、合板用、新建材用、鉄工用のジグソー刃5種類各1本のセットです。
用途木工切断、木工円切、合板切断、新建材切断、鉄工切断。
入数(本)
5
1パック
¥939
税込¥1,033
当日出荷
高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品
ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
刃形
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
237×76×206
傾斜切断(°)
左右45
作業量(目安)
合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)
切断能力(mm)アルミ板
20
切断能力(mm)軟銅板
10
振動3軸合成値(m/s2)
8.5(木工)、6.0(鉄工)
バックテーパータイプできれいな切断面
用途木工仕上げ用 目立刃
切断対象
木工
適合機種
CJ-250、JSE-60A、MJ-50
材質
SK材
形状
(取付)スタンダードタイプ
全長(mm)
85
山数
(インチ当たり)12
切断能力(mm)木材合板
2~35
切断能力(mm)非鉄金属
3~10
刃渡り(mm)
65
切断能力(mm)合成樹脂
2~35
1パック(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷