ジグソーブレード マキタのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
135件の「ジグソーブレード マキタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ジグソー替刃 Bタイプ」、「ジグソープラスチック」、「ジグソー カッター」などの商品も取り扱っております。


1袋(5本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 刃厚(mm) 1.0
1パック(5本)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(5枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
1セット(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

全長(mm) 85 有効長(mm) 60 仕様 マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 使用電動機 ジグソー シャンク形状 U型
1袋(10本)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革 有効長(mm) 75 全長(mm) 100 適合機種 ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)。小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK。充電式レシプロソー:JR101D 品番 B-K 切断能力(mm) 発泡スチロール:50。段ボール:30。ゴム:10。皮革:5 1インチ当たり山数 -
1組(2枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止 全長(mm) 105 切断有効長さ(mm) 77 適合 4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT タイプ Bタイプ。木材用 型番 BR-13 切断能力(mm)木材合板 5~60 1インチ当たり山数 9
1袋(5枚)
749 税込824
当日出荷

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板 6 切断能力(mm)木材 65 ストローク数(min-1[回/分]) 500~3100 ストローク(mm) 18 対応材質 鉄工用/木工用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 223×77×197 付属品 ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能) 質量(kg) 1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料切断に。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。 幅(mm) 8 刃厚(mm) 1 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5本)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm) 82 有効長(mm) 65 仕様 マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 質量(g) 33 使用電動機 ジグソー シャンク形状 U型
1パック(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V) 18 切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 切断能力(mm)アルミ板 20 傾斜切断(°) 左右45 ストローク数(min-1[回/分]) 800~3500 ストローク(mm) 26 バッテリー リチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2) (木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別 Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 266×77×208 作業量(目安) 1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品位の原材料を用いており、高い切断能力と耐久性を両立させたジグソーブレードです。 背側にも同じサイズの刃がついた両刃タイプなので、急カーブの曲線加工などもきれいにおこなえます。
用途木材などの切断に 全長(mm) 115 有効刃長(mm) 95 材質 クロムバナジウム鋼 厚さ(mm) 1.45 質量(g) 34 山数 8/11 切断能力(mm)木材 2.5~50 切断能力(mm)プラスチック 2.5~50 切断能力(mm)合板 2.5~50 切断能力(mm)接着集合材 2.5~50 切断能力(mm)アクリル 2.5~50
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等 被削材 木材、プラスチック、樹脂等
1パック(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用 仕様 75mm×24山 材質 SKH(ハイス鋼) 厚さ(mm) (取付部)1 タイプ ボッシュ 切断能力(mm)ステンレス板 0.3~3.0 切断能力(mm)鉄板 0.3~5
1パック(2本)
459 税込505
当日出荷

ジグソー刃の5本組です。木工用、木工円切用、合板用、新建材用、鉄工用のジグソー刃5種類各1本のセットです。
用途木工切断、木工円切、合板切断、新建材切断、鉄工切断。 入数(本) 5
1パック
939 税込1,033
当日出荷

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板 10 切断能力(mm)木材 135 切断能力(mm)アルミ板 20 ストローク数(min-1[回/分]) 800~2800 ストローク(mm) 26 対応材質 鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°) 左右45 電源(V) 単相100 電流(A) 7.6 消費電力(W) 720 コード長さ(m) 2 刃の種別 ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 236×73×207 付属品 ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚。刃口板。カバープレート。六角棒レンチ 質量(kg) 2.5 トラスコ品番 422-7409
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

1組(5枚×10箱)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)