- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- ジグソーブレード bタイプのおすすめ人気ランキング
ジグソーブレード bタイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新130件の「ジグソーブレード bタイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ジグソー替刃 Bタイプ」、「ジグソープラスチック」、「ジグソーブレード アルミ」などの商品も取り扱っております。
Bタイプ。木材用
用途木材の毛羽立ち防止
全長(mm)
105
切断有効長さ(mm)
77
適合
4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
タイプ
Bタイプ。木材用
型番
BR-13
切断能力(mm)木材合板
5~60
1インチ当たり山数
9
1袋(5枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
電気ジグソーのボッシュタイプ(Bタイプ)適用機種に取り付け可能。
ブレードに穴がなく、折れにくく丈夫です。
用途各種金属、木材の切削に
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。
金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。
本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。
バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
材料切断に。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)
8
刃厚(mm)
1
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
刃厚(mm)
1.0
あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。
用途板金作業。
木工作業。
質量(g)
15
質量(g/枚)
3
適合
4323、4304、4306、4304T、4340FCT、4342FCT
ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途ステンレス用
仕様
75mm×24山
材質
SKH(ハイス鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)ステンレス板
0.3~3.0
切断能力(mm)鉄板
0.3~5
1パック(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
用途木工用
仕様
75mm×18山
材質
SK(合金鋼)
厚さ(mm)
(取付部)1.2
タイプ
ボッシュ
切断能力(mm)
(木板)3~30、(化粧板)20以下
1パック(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に
電源(V)
AC100
電流(A)
5.5
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
約2
切断能力(mm)軟鉄板
約7
切断能力(mm)木工
約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。)
切断能力(mm)アルミ板
約12
対応材質
木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])
約1500~2800
ストローク(mm)
幅:約18
傾斜角度(°)
左右0~45
周波数(Hz)
50/60
質量(kg)
約2.1
付属品
平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×70×190
適合
ブレード:Bタイプ(厚さ0.9~1.3mm)
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。
用途ジグソー替ブレード。
仕様
No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数9、No.3木工用ジグソーブレード:山数8、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数9、No.5木工円切ジグソーブレード:山数6
適合機種
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用
1セット(5本)
¥879
税込¥967
欠品中
全長(mm)
85
有効長(mm)
60
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
U型
SK(合金鋼)を使用し、経済的で切れ味も両立
用途木材、プラスチック、樹脂等
被削材
木材、プラスチック、樹脂等
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。
全長(mm)
82
有効長(mm)
65
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
質量(g)
33
使用電動機
ジグソー
シャンク形状
U型
用途発泡スチロール、段ボール、ゴム、皮革
有効長(mm)
75
全長(mm)
100
適合機種
ジグソー:4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV140D、JV180D、(4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT)。小型レシプロソー:JR1000FT、JR1000FTK。充電式レシプロソー:JR101D
品番
B-K
切断能力(mm)
発泡スチロール:50。段ボール:30。ゴム:10。皮革:5
1インチ当たり山数
-
1組(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷