ジグメイク

ジグメイクのページです。ジグメイクは、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダッシアースには静電気除去剤を配合する事で、脱脂、前処理と静電気除去を同時に行え、作業、手間の軽減を行えます。 脱脂洗浄と帯電防止脱脂処理を施すことにより、被着体、ワークへの密着力は格段に向上します。 アクリル板やスマートフォン、FRP、プラスチックなどに塗布を行う際、人が触った油脂から剥離がおこります。 ダッシアースで前処理を行うことにより、とれにくい油脂もキッチリ拭き取れ、剥がれを防止できます。 発泡スチロールのような樹脂素材にも表面を侵すことなく使用できます。 ステッカーやテープを貼る前の下処理にも使用出来ます。 ベアリングのグリス交換の洗浄剤としても使用可能。 ペンキ、ラッカースプレーなど塗料での作業前の汚れやホコリ、油分の除去にも活躍します。 静電気除去剤効果もあるので、静電気によるゴミやホコリの付着も防止できます。 誰にでも簡単に出来る脱脂洗浄剤。 ワークへの密着性の向上に最適です。
用途金属・樹脂の前処理 UV印刷の下処理 自動車・バイクなどへのステッカー貼り ベアリングの洗浄・メンテナンス 塗装前の下処理 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVプリント面のどくとくなマット調をスプレー式トップコート剤を塗布することで光沢感が出ます。キズや汚れからメディアを保護します。トップコートを塗布することで、アンダーコート剤などのべたつき(タック)を無くします。
用途アクリルキーホルダー、金属銘板など 成分特殊化合物、炭化水素溶剤 液色無色透明液体 適合材アクリル、金属、樹脂、木材、その他 危険等級 乾燥時間(時間)常温3以上で乾燥~24硬化 使用場所室内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量187mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1台(420mL×1本)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ミマキエンジニアリング社 UJF-6042、UJF-3042、UJF7151用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属 材質アルミ 表面処理無し
1台
6,798 税込7,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【有機則非該当】脱脂洗浄+帯電防止脱脂処理の仕方次第で、プライマーの威力は格段に変わってきます。 スチロール樹脂のような素材にも表面を侵すことなく使用できます。さらに、静電気除去剤を配合する事で、脱脂洗浄時の静電気によるゴミやホコリの付着も防止! スキルにたよらない脱脂洗浄。インクの密着性の向上に。
主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVインクにマットコーティングをスプレーするだけで印刷面がマット(艶消し)を表現できます 今はやりの艶消し、光の反射を抑えます 使い方は簡単、UV印刷後に『UVプリントカラーをマットにコーティング!』をスプレーするだけ! 今はやりの艶消し、光の反射を抑えます!
用途アクリルキーホルダー、金属銘板など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 つや艶消し
1本(420mL)
3,298 税込3,628
4日以内出荷

下地が残る部分の際にもタック感を消し、手触りや指紋の付着を防止します。 タック感が無いのでプライマーとしてはもちろんトップコートとしても利用でき、塗装をより強固に仕上げます。
クリア(透明) 主成分トルエン、1-ブタノール 仕様タック感:べたつき無 適合材ガラス・アクリル 主な用途ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 特性プライマー、トップコート 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

ゴム等の柔らかい素材へのプリントを実現するプライマー。このプライマーを塗ったゴム材を折り曲げてもプライマひび割れることなくゴム材に追従します。 柔らかいインクを用いればインクが捲れる事はなく。硬いインクを用いればひび割れはしますが剥がれる心配はありません。
クリア(透明) 主成分トルエン、n-ブタノール 仕様タック感:べたつき無 適合材ゴム 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 特性プライマー 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

【有機則非該当】水性タイプのプライマーです。色は乳白色ですが、塗布後は透明になります。臭気が少なく引火、自然発火の心配はありません。
特性プライマー 適合材アルミ・ガラス・アクリル 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

公共の乗り物のつり革、エレベーターボタン、ドアハンドル、ATMキーボード、引き出しハンドル、公共設備など、さまざまな環境での使用に適しています。 感染症が流行る時期、直接、ドアノブなどをさわらずに開閉できる使えるアイディアツールです。 ポケットに入れることができ、携帯に便利。軽量かつコンパクト。 手でさわらずに操作できるので、安心。会社でもお使いいただけます。
用途ドアの開閉・エレベーター等の各種ボタン操作・鍵の開閉・袋の持ち手・ATMのタッチパネル操作・電車やバスのつり革・エスカレーターの手すり・カバン掛け 材質アルミ 厚さ(mm)4 表面処理白アルマイト処理
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ローランドDG社 LEF-20、LEF-200用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属 材質アルミ 表面処理無し
1台
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローランドDG社 LEF-12用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属 材質アルミ 表面処理無し
1台
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローランドDG社 LEF-300用 位置決めLアングル 位置決めLアングルは、プリンター印刷原点に突き当てる簡易的な治具です。
セット内容専用固定ネジ付属 材質アルミ 表面処理無し
1台
8,298 税込9,128
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接着が困難な素材への付着性を向上させるプライマー。 PP(ポリプロピレンの難接着に対応しております。
クリア(透明) 主成分トルエン、キシレン 仕様タック感:べたつき無 適合材PP・PE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL 特性プライマー、付着性 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

特殊合成樹脂塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐水性及び付着性の良い下塗り用クリヤーです。 インク及び塗料の密着(剥離)が気になる方へお勧めします。
クリア(透明) 主成分トルエン、キシレン 仕様タック感:べたつき有 適合材アルミ、ステンレス、PET樹脂、ABS樹脂、PP樹脂、6ナイロン樹脂、ガラス等々 主な用途金属、プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性付着性、耐水 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,898 税込3,188
4日以内出荷