トレンナー3 ガラス・アクリル対応
下地が残る部分の際にもタック感を消し、手触りや指紋の付着を防止します。
タック感が無いのでプライマーとしてはもちろんトップコートとしても利用でき、塗装をより強固に仕上げます。
色クリア(透明)
主成分トルエン、1-ブタノール
仕様タック感:べたつき無
適合材ガラス・アクリル
主な用途ガラス
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
特性プライマー、トップコート
危険物の性状非水溶性
内容量1本(420mL)
注意
※先ずは、アルコールなどで脱脂をおこなってから本製品をお使いください。※引火性の高い液体及び蒸気・皮膚に接触すると有害・吸入すると有害。
※吹き付け後、完全に乾いてからご使用ください。
下地材/プライマー/シーラー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 66575452
2020-05-08
- 用途:
- ガラスへの着色
これまではミッチャクロンマルチを使用していましたが、部分的な剥がれが発生しておりました。
トレンナー3を試したところ、完璧ではありませんが、かなりの部分で改善できました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04