ジスコン棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
74件の「ジスコン棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フック棒」、「高圧絶縁抵抗計」、「絶縁操作棒」などの商品も取り扱っております。
電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
1個
3,830 税込4,213
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
20,900 税込22,990
翌日出荷


プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm) 32 長さ(m) 0.5 アース線の長さ(m) 2 材質(パイプ) ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。
全長(m) 6 適合 【先端工具】EA650BX-3/14 エスコ品番 EA650BX-100 材質 ファイバーグラス 質量(kg) 3.2 直径(Φmm) 39 収納寸法(m) 1.5 本数 【継本数】4本
1個
42,100 税込46,310
翌日出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m) 1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6 適合 【先端工具】EA650BX-3/-14 エスコ品番 EA650BX-110A 材質 【ピンロック部】ステンレス 質量(kg) 4.6 材質(柄部) ファイバーグラス 本数 【継本数】8本
1個
98,700 税込108,570
翌日出荷

材質 フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上 フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)。収納袋付 質量(kg) 1.06 品番 (先端工具)EA650BX-3~-18 段数 2段 全長(m) 1.2・2.2 管外径(Φmm) (使用継管)最小径:27。、最大径:36 材質(柄部) ファイバーグラス アズワン品番 64-7907-15
1本
31,200 税込34,320
当日出荷

7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用 使用電圧(V) 7000以下 試験電圧(V/1分) 20000 全長(cm) 40.5 仕様 袖口が斜めカット 種別 一般用 材質 天然ゴム 厚さ(mm) - - 入数(双) 1 機能 絶縁 手のひらまわり(cm) -
1双
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類 作業靴 長さ(cm) (前)43.5、(後)41(26.0cm) 使用電圧(V) 直流7000以下 機能 絶縁 質量(g/足組) 1950(26.0cmの場合) 靴タイプ 長靴
1足
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キュービクル万能用です。 試験成績書付です。 停電された電路に取り付け、作業中の災害を防止するために使用します。
仕様 相関アース線:22mm2×1.2m(3本)、接地アース線:8mm2×5m(1本) 付属品 収納ケース トラスコ品番 404-6901 質量(kg) 4 収納時寸法(mm) 300×360×110 適合電圧(kV) 6.6
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長谷川電機工業残留電荷放電棒
残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。 放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。 電圧検出機能付きです。
用途残留電荷の放電に。 トラスコ品番 202-8926 セット内容 ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003) 長さ(mm) 740 質量(g) 800 電源 ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
1台
65,980 税込72,578
74日以内出荷

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm) (伸長時)93。(収納時)16.5 質量(g) 33 径(Φmm) (竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様 照明ライト付(白色LED)。LEDライト部寿命10万時間。連続使用電池寿命15時間。(電池/LR44×3個使用)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)