- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- ジャッキ・馬台
- ジャッキ当てゴムのおすすめ人気ランキング
ジャッキ当てゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「ジャッキ当てゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャッキスタンド ゴム」、「油圧ジャッキ アダプタ」、「ジャッキ アップ ゴム」などの商品も取り扱っております。
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに
適合
注文コード:70335274、75090444
材質
PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼
質量(g)
300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
51×39
溝幅(mm)
8(最狭部)
溝深さ(mm)
14
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合
F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10
外径×高さH(Φmm×mm)
50×37
質量(g)
360
材質
PU(ポリウレタン樹脂)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
用途ジャッキ使用時の車キズ防止
材質
合成ゴム
質量(g)
約370
適合品番
【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×60×45
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車体を保護する。
ガレージジャッキ 汎用タイプ
用途ジャッキパッド
材質
合成ゴム
色
ブラック
質量(g)
240
寸法(Φ×高さH)(mm)
約125×25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
痛んだパットは危険です。安全な整備のために定期的な交換をおすすめいたします。
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)
160
幅(mm)
120
薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。
高さ(mm)
(アダプタ部)37
寸法(Φ×mm)
60×54
溝幅(mm)
13
質量(g)
465
付属品
スナップピン
材質
ポリアミド
溝深さ(mm)
22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ジャッキアップ時に、車体をキズ付けない為のパッド。
車に優しいゴム製
用途ガレージジャッキ受け皿(サドル)専用ラバーパッド
材質
ゴム
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×19
内寸法(mm)
122
質量(g)
約223
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイヤ交換やオイル交換などのリフトアップ時に、シャーシ下部を保護するパッドです。高品質の高密度強化発泡ポリエチレンを使用しておりますので、軽量かつ耐久性に優れています。
材質
ポリエチレン(強化発泡タイプ)
溝幅(mm)
20
溝深さ(mm)
10
大切な車のジャッキアップポイントを保護する!。
ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。
3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止
材質
合成ゴム
質量(g)
約125
適合品番
【メルテックジャッキ】FA-82
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約63×51×44
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色
黒
材質
天然ゴム
サイド専用。ジャッキUPポイントを保護するアタッチメントです。
用途車のメンテナンス
幅(mm)
105
質量(kg)
0.36
色
BK
高さ(mm)
145
奥行(mm)
55
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)
2
材質
本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)
10.2
使用温度範囲(℃)
-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520×205×140
最高位(mm)
375
最低位(mm)
135
使用作動油
ISO VG10 110mL
取扱説明書
(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
深さの違う2種類の溝により、複数のジャッキポイントに対応。一度に複数の車種でジャッキアップをスピーディーに対応