ジャックポイント折板ビス2枚刃HEXバリック用のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
117件の「ジャックポイント折板ビス2枚刃HEXバリック用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折板」、「折り畳み 板」、「カラー鋼板折板」などの商品も取り扱っております。
穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。 穴あけ寸法(Φmm) 12.5 全長(mm) 166 シャンク径(Φmm) 6.35 トラスコ品番 397-0299 材質 ハイス 質量(g) 198
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

働き巾600mm・山高88mmのボルトタイプ重ね式折板屋根材です。適用範囲が広く経済的
用途カーポート、駐車場、工場、倉庫などの屋根に最適 長さ(mm) 1600~6000 働き幅(mm) 600 山高さ(mm) 88 板厚(mm) 0.6、0.8 ガルバリウム素地、シルバー、グレー 質量(kg/m) 板厚0.6mm=4.49、板厚0.8mm=5.92 材質 ガルバリウム鋼板 サービス分類 オーダー・加工
1枚
6,498 税込7,148
8日以内出荷

ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。 板厚(mm) 2.3 板幅(mm) 29 下穴径(Φmm) 外側2つは8、内側2つは7 タイプ 剣先5/16
1本
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。 板幅(mm) 39
1本
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け簡単、耐久性も抜群!サビを防止し、雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。
材質 6ナイロン
1箱(150個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アイリスオーヤマ波板 ポリカーボネート
【0.7mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。 板厚(mm) 2.5 板幅(mm) 29 下穴径(Φmm) 8 質量(kg) 0.21 タイプ 剣先5/16
1本
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サカタ製作所ソーラーキャリー
垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
用途ハゼ式折板屋根用。 寸法(mm) 1200×600×900 質量(kg) 16
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
1個
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワ(電動工具)キーストンカッター
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板 1.6 切断能力(mm)ステンレス 1 切断能力(mm)アルミニウム 2 最小切断半径(mm) 40 R 定格電圧(V) 100 定格電力(W) 400 切り幅(mm) 5 切断速度(m/分) 1.8 下穴径(Φmm) 22以上 質量(kg) 2.3 トラスコ品番 166-0608
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷


パワフル710W。 中抜き、折板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板 2.5 切断能力(mm)軟鋼板 3.2 切断能力(mm)アルミ板 3.5 ストローク数(min-1[回/分]) 1300 最小切断半径(mm) 120(内)、128(外) 電源(V) 単相100 電流(A) 7.5 消費電力(W) 710 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 322 全長(mm) 225 付属品 ダイス、パンチ、レンチ50、六角棒レンチ、ワッシャ(2枚) 質量(kg) 3.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキン フェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。 板厚(mm) 2.3 板幅(mm) 29 下穴径(Φmm) 外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9 種別 剣先:5/16
1本
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様 ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番 64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷

折板屋根の山面、谷面、側面を一つのハンドルで塗装可能です。継柄が接続できるので、腰に負担もかかりません。
用途※谷面を塗装する際はローラーを引くようにして塗装してください。 適合 折板ペイント替筒 セット内容 替筒×1パック、専用ハンドル×1、専用ネット×1 材質 ポリエステル 適合塗材 折板屋根=山面・谷面の塗装
1セット
4,288 税込4,717
当日出荷