ジャノメミシン 電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「ジャノメミシン 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミシン・冷蔵庫用電球」、「ミシン電球」、「ミシン用ランプ」などの商品も取り扱っております。

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小形のランプで店舗照明・ムードスタンド照明・装飾照明、表示灯などに適しています。
全長(mm) 57 クリア 定格電圧(V) 110 口金 E17 定格消費電力(W) 25 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 22
1個
228 税込251
翌々日出荷

ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状 T型 消費電力(W) 15 電球形状 ミシン球
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全長(mm) 44 直径(Φmm) 12 電圧(V) 12 消費電力(W) 50 口金 GY6.35 平均演色評価数(Ra) 100 色温度(K) 3000 ランプ寿命 4000h 光中心距離 30.0mm 定格光束(Lm) 900 電球の種類 ハロゲン電球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 15 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 20
1個
161 税込177
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東西電気産業ミシン球(庫内球)
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途庫内用、装飾用 口金 E17
1袋(10個)
2,198 税込2,418
翌日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g) 6 定格電圧(V) 100 最大径(Φmm) 20 定格平均寿命(時間) 10000
1個
760 税込836
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 20
1セット(2個)
171 税込188
当日出荷

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
電球の種類 白熱電球 定格消費電力(W) 20 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 バルブ径(Φmm) 20
1個
171 税込188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 10 定格電圧(V) 110 クリア 全長(mm) 48 定格寿命(時間) 約1500 バルブ径(Φmm) 20
1個
104 税込114
当日出荷

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類 電球型蛍光灯 電球形状 スパイラル球 電圧(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 10000 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金 E12 電球の種類 白熱電球 電球形状 ローソク球 定格消費電力(W) 5 定格電圧(V) 100 全長(mm) 53 定格寿命(時間) 約3000 バルブ径(Φmm) 23
1セット(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金 E12 電球形状 中パネル球 クリア 全長(mm) 34 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

源にLEDを使用しているので、消費電力が少ない省エネタイプ おやすみ時に最適な常夜灯
口金 E12 電球の種類 LED 電球形状 ナツメ球 定格消費電力(W) 0.2 光色 質量(g) 5 タイプ 屋内用 使用温度範囲(℃) 5~35 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 20×46 全光束(Lm) 1 寿命 30000時間 定格入力電流(mA) 5
1個ほか
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)