ジャバラコーンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「ジャバラコーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カラーコーン 折りたたみ」、「ジェイウィン」、「伸縮コーン」などの商品も取り扱っております。
収納スペースをとらないジャバラ式のセーフティコーンです。高輝度マイクロプリズムタイプで、雨に濡れても高輝度反射を保ちます。
蛍光オレンジ 材質 撥水性特殊ポリエステル 質量(g) 2000 種類 伸縮式 伸縮範囲(cm) 約5.5~71 デザイン ライン入り 材質(反射板) マイクロプリズム(白)/ポリウレタン
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイウィン(J win)LEDジャバラコーン
高さセンサー、明暗センサーのダブルセンサーで夜間使用時に自動点灯します。発光パターンは3種類です。積み重ね保管状態で電源のON/OFF、電池の交換ができます。
蛍光オレンジ 材質 撥水性特殊ポリエステル 質量(g) 2200 種類 伸縮式、LED付 電源 単2乾電池×2本(別売) 伸縮範囲(cm) 約8~70 デザイン ライン入り 発光時間(時間) 【連続点灯】約45、【ダブルフラッシュ】約110、【高速点滅】約50 材質(反射板) ガラスビーズ
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。場所を取らないので緊急用として車のトランクに。コンパクトで収納性抜群!。日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。
寸法(mm) 305×305 材質 (本体)ナイロン、(土台部)樹脂 蛍光オレンジ 種類 伸縮式、LED付 使用電池 単4電池×2個(テスト用電池付属) LEDランプ 発光ダイオード(赤色)×2個 デザイン ライン入り
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに収納できる伸縮式パイロン。 反射材使用で目立つ! すき間に収納できるので車に常備可能。
デザイン ライン入り 種類 伸縮式
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフラン安全用品伸縮式カラーコーン
ジャバラにより伸縮し、コンパクトで持ち運びや保管に便利。反射材付きで高視認性。緊急用として車のトランクに常備しても場所を取りません。目を引く明るく鮮やかなオレンジ色。
用途工事、ビルメンテナンスや清掃作業時等の区画や立入禁止目印に。駐車場などの安全区画。出入り口の目印や区画に。 オレンジ 材質 PP 種類 伸縮式 デザイン ライン入り
1箱
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式などで持ち運び簡単。視認性の高い反射材付。
用途警備、車両脇などに最適。 種類 伸縮式 デザイン ライン入り
1本ほか
1,688 税込1,857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーグ安全工業伸縮コーン
収納時に場所を取らず持ち運びでき、緊急時に活躍します。 コンパクトにまとまっていますので、ケースから出してすぐに使えます。 携帯用ケースに入れて持ち運びできます。(※PCK-70R・PCK-45Rのみ。)
材質 ナイロン、ポリエチレン、ABS 種類 伸縮式 デザイン ライン入り
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーグ安全工業セフティコーン伸縮式
伸縮コーンの重量型です。重り付きだから強風でも転倒しにくく使いやすい!! LEDを発光させることにより、内照型コーンとして使用できます。
材質 ナイロン、ポリエチレン、ABS 寸法(mm) 380×H700 質量(kg) 約3.5 高さ(mm) 700 種類 伸縮式 使用電池 単4乾電池×2本(別売) デザイン ライン入り メーカー商品コード 434115
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

日本緑十字社伸縮式三角コーン
伸縮式なので持ち運びが簡単。 折り畳んでコンパクトに収納。 反射材付き。
仕様 反射付
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮式なのでコンパクトに収納でき、持ち運びも便利なコーンです。縮めた時の高さはわずか6cmです。取り外し可能な点滅式LEDライト付きで、反射材ライン入りなので視認性もよいです。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り畳み式で場所をとらず収納性に優れるフリーコーンのゴム製ベース付きタイプ。 風にも強く緊急時の対応に最適。緊急車両や工事車両に積んであると安心です。 内部にLEDランプがセットされていて夜間視認性も抜群。長時間連続発光の省エネタイプです。 単三アルカリ電池二本で約100~200時間点灯します。(1分に約120回点滅)
質量(kg) 3.2 使用電池 単三電池×2個(テスト電池付属) 底面サイズ(mm) 355×355
1本ほか
6,498 税込7,148
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED付で、暗所でも視認性抜群です
材質 PVC、布 寸法(mm) 350×350×700 質量(kg) 3.2 電源 単3電池×2本(別売) 光源 LED アズワン品番 64-7983-02
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

ジェイウィン(J win)ミニクルライト
・車両誘導のシェブロン表示が出来、より明確な事故処理・検問等の作業が行えます。・赤/青発光・赤のみの発光が選べます。・コーンに掛けるだけでなく、手持ち・マグネット固定・路上設置など多機能な働きをします。
材質 赤レンズ:ポリカーボネイト、本体:オレンジABS 寸法(mm) 約260~270(H) (リフレクター)赤 径(Φmm) (リフレクター)100×3個 電源 単3電池×4本(別売) LED光源(mcd) 赤:5000×40個、青:3000×4個 アズワン品番 64-6569-29 点灯方法 赤/青一斉点滅→赤回転/青点滅→左シェブロン→右シェブロン→切 点灯時間(時間) 点滅(<</>>):約24、回転:約16
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ジェイウィン(J win)LED発炎灯「ピカッ太」
・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
点灯時間(時間) 点滅:約6、連続:約2 電源 アルカリ単3電池×4本(別売) 光源 超高輝度(赤色)×48個 寸法(Φ×mm) 35×260 点灯方式 点滅/連続点灯 アズワン品番 64-6569-28
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

レッド トラスコ品番 431-1086 幅(mm) 310 質量(kg) 0.98 高さ(mm) 700 種類 伸縮式 デザイン ライン入り
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷

折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです。 コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。 風の強い日でも使用できるウエイト付です。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。 仕様 差込口カット有無:有 トラスコ品番 226-6753 セット内容 伸縮式三角コーン41cm(オレンジ)1個、ウエイト/41cm用 1個 材質 土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン、ウエイト:ゴム 幅(mm) 245 オレンジ 高さ(mm) 使用時:約410mm、 収納時:50mm 質量(g) 1460 内径(Φmm) 差込口20 差込口 カット有無:有 内径(mm) 差込口:20 RoHS指令(10物質対応) 対応 折り畳み可否
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様 【反射テープ】有 エスコ品番 EA983FT-2 寸法(mm) 385×385×700(H) 質量(kg) 2.1 電源 単1電池×4本 光源 LED球×6灯 電池寿命 アルカリ電池:点滅時、約2.5ヶ月点灯時、約25日マンガン電池:点滅時、約1ケ月点灯時、約10日
1個
6,810 税込7,491
翌日出荷

軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 幅(mm) 約380 質量(g) 約700 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーグ安全工業伸縮コーン
収納時に場所を取らず持ち運びでき、緊急時に活躍します。
材質 ナイロン、ポリエチレン、ABS
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)