- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 換気/設備用品
- ジャンボファンのおすすめ人気ランキング
ジャンボファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新86件の「ジャンボファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型ファン」、「大型扇風機 100cm」、「スイデンドデカファン」などの商品も取り扱っております。
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)
62.6
風量(m3/min)
430
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×650×1030
質量(kg)
65
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
B
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)
80
風量(m3/min)
760
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
2.2
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1090×880×1140
質量(kg)
105
電源コード種類(mm2×芯数×m)
2.0×4×10
耐熱クラス
B
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。
ファン径(cm)
62.6
風量(m3/min)
290/350
電源(V)
三相200
極数(P)
6
出力(kW)
0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×650×1030
質量(kg)
65
騒音値(dB)
71/76
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
B
1台
¥279,000
税込¥306,900
6日以内出荷
広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。
ファン径(cm)
62.6
風量(m3/min)
600/720
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
920×650×1030
質量(kg)
65
騒音値(dB)
75/81
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
B
1台
¥259,000
税込¥284,900
6日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ファン外径(Φmm)
400
トラスコ品番
819-6172
質量(kg)
35
電源(V)
三相200V
アズワン品番
64-9622-81
防爆地域・発熱地域で使用可能
電源を使用せず安全安心
無給油式でルブリケータでのオイル給油不要でメンテナンスが楽に
用途熱中症対策に
乾燥作業の効率化に
高温多湿(温度:0~60℃)の環境に
回転数(min-1[r.p.m])
1100~1300
羽根枚数
6枚
空気圧力(MPa)
(供給)0.4~0.6
回転方向
左(反時計回り)
材質(羽根)
AL
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
羽根径40cmの少し小さなモデル!。コンパクトながら最大30m到達
用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。
ファン径(cm)
40
風量(m3/min)
140/170
極数(P)
4
出力(kW)
0.25
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×615×750
質量(kg)
35
騒音値(dB)
65/69
耐熱クラス
E
風量が大きいので幅広いファンとして使用できます。大風量を必要とする工場や畜舎などのダクト換気に。
電源(V)
三相200
ダクト径(Φmm)
420(ダクトは別売品)
ファン外径(Φmm)
400
その他
ダクトは別売り品です。電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。
付属品
ダクトバンド1本(別売フレキシブルダクトの本体接続用)
適合
(ダクト) SJFD-420S
トラスコ品番
119-9013
質量(kg)
26
風量(m3/min)50Hz/60Hz
78/91
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×310×519
モーター極数(P)
4
モーター出力(W)
400
1台
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
60、75、100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。
本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
風量は3段階調整
モーター保護装置付きで安全。
キャスター付きで移動もらくらく。
用途煙・ホコリ・粉じんの排気
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ
暑気対策
材質
ファン:アルミ
極数
2P
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
連続使用
8時間まで
角度調整範囲
±85°
風量調整
○
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。
トラスコ品番
367-1988
羽根(Φmm)
500
材質(羽根)
鋼板
アズワン品番
65-0555-83
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
質量(kg)
65
出力
1.5kW
電源
三相AC200V
口径(Φ)
600
風量(m3/min)
320
相数
3Φ
広範囲に快適でソフトな風をお届け!。風量調整機能付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。
す。
ファン外径(Φmm)
900
風量(m3/min)
990
電源(V)
単相100
トラスコ品番
792-9170
質量(kg)
62
出力(kW)
0.4
騒音値(dB)
65
電源コード
1.25×3×10 先端3Pプラグ[mm2×芯数×m]
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1032×567×1137
耐熱クラス
E
極数(P)
8
1台
¥309,000
税込¥339,900
19日以内出荷
いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生む
ファン翼数
4
電動機の極数
2P
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)
60
風量(m3/min)
323
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×680×1180
質量(kg)
90
騒音値(dB)
81
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
F
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に
羽根寸法(cm)
100
質量(kg)
49
タイプ
大型サーキュレーター
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900
回転数(min-1[r.p.m])
【強】880/1020
羽根枚数
3
モーター
開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1230×390×1290
風量(m3/min)
【弱】410/420、【強】540/648
電源コード(m)
3.2
風量調整
2段階
材質(羽根)
アルミ
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)
61.8
風量(m3/min)
440
電源(V)
三相200
極数(P)
4
出力(kW)
1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1015×785×1195
質量(kg)
82
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
F
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。
羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。
サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環
ハネ径(cm)
35
付属品
丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個。角パイプ取付金具(50mm)、2個。ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個。U字ボルト、4個(ナット16個)
質量(kg)
6.8
色
アイボリー
材質(本体)
PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×250×490(スタンド取付状態にて)
材質(羽根)
アルミ+粉体塗装
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載。低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)
60
風量(m3/min)
202/242
電源(V)
三相200
極数(P)
6
出力(kW)
0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×680×1180
質量(kg)
90
騒音値(dB)
73
電源コード種類(mm2×芯数×m)
1.25×4×10
耐熱クラス
F
1台
¥479,000
税込¥526,900
41日以内出荷
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。
仕様
ファン翼数(枚):4
トラスコ品番
579-0102
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
270/410
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
158/198
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×590×858
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
67/71
ハネ径(mm)
400
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷