- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- ジョイナーエ型のおすすめ人気ランキング
ジョイナーエ型のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新104件の「ジョイナーエ型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイント材」、「板ジョイント」、「ジョイナー」などの商品も取り扱っております。
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)
12
材質
硬質PVC
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
1820
高さ(mm)
(小/大)6/12
質量(g)
57
外幅×内幅(mm)
5×3
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
6063アルミ
仕上
アルマイト仕上げ
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状
R1型
材質
ポリカーボネート
化粧べニアやボード等の継ぎ目をスッキリ綺麗に納めます。
色
ホワイト
長さ(m)
1.82
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。
色
シルバー
幅(mm)
25
高さ(mm)
5
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部にご使用いただけます
小口を隠して綺麗に仕上げることができます
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミジョイナーです
壁材・間仕切り材・軒天材などに
材質
アルミ
仕上
B2アルマイト
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
1820
高さ(mm)
(小/大)6/11
質量(g)
57
外幅×内幅(mm)
5.2×3
ベニヤ板やプラスチック板などのエンド部(コ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)
11
材質
硬質PVC
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色
ホワイト
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状
コ型
材質
ポリカーボネート
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番
856-0421
材質
アルマイト加工済アルミ
長さ(mm)
4100
質量(kg)
2.8
品名
H型枠
2018年トラスコ掲載ページ
9 0998
1本
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥86
税込¥95
当日出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。
材質
樹脂
形状
コ型
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)
対応