ジョイント 防水 ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
162件の「ジョイント 防水 ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水コネクタ 3極」、「電線 防水ジョイント」、「電線 接続 防水」などの商品も取り扱っております。
特性 防水 仕様 EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm) 68×23 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電圧(V) AC450 定格電流(A) 24 適合電線(mm2) より線0.5~2.5 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。 全長(mm) 26.9 適合 NH-64(ニチフ 専用工具) 種類 防水形圧着スリーブ 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 19(1.25mm2)、27A(2.0mm2) 特性 防水
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性 防水 材質 PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V) 最大AC500 定格電流(A) 最大17.5 保護等級 IP68 寸法(Φ×mm) 85×23 適合ケーブル外径(Φmm) 7~12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
1組
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エポキシレジンがセパレートパックに入っており、2液混合が簡単です。絶縁・防湿処理が簡単に行えます。付属のスペーサーにより、確実に絶縁層を確保できます。
用途低圧電線接続部の絶縁・防湿。トンネル内の接続部、街路照明配線接続部等。 仕様 流動しなくなる時間(20℃)30分、固体化する時間(20℃)3時間 トラスコ品番 441-7119 セット内容 #4エポキシレジン(ユニパック容器入り)、スペーサー、サンドペーパー 寸法(mm) (セパレートパック内寸)45×200、(スペーサーネット内寸)35×70 質量(g) 720 適合範囲 重ね合せ用P形圧着スリーブ「P60型」まで 絶縁抵抗(Ω) 5×1012・m(試験方法:JIS K 6911) 引張強度(MPa) 58(約590kgf/mm2)/試験方法:JIS K 6911 耐水性 吸水率0.13%(室温24時間) 絶縁破壊電圧(kV/mm) 18(JIS K 6911)
1箱(10袋)
17,980 税込19,778
当日出荷


接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント ケーブル接続方法 ネジ止式 適合電流(A) 300 (ゴムカバー)黒 接続方式 (ジョイント間)ピン
1セット(2個)
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)防水コネクタ 3P-20A
防水加工となってますので・屋外での使用も可能です。
用途防水コネクタ接地3P20A250V。 適合 3P20A用
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類 電力ケーブル 温度上昇 (通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと 種別 (気密)98kPa/1時間で異常ないこと 耐電圧(kV) (商用周波)3.5/10分間、1/10分間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

地上配線または土中配線同士の「接続」や「分岐」、余剰配線の「切詰」をすることが可能です。 専用工具が不要な簡単施工で、屋外使用に耐える高い防水性能と接続強度を実現しました。
材質 ジョイント本体・キャップ・止水リング:ポリアミド(難燃グレード)、ワンタッチロック:ポリカーボネート 適合電線(mm2) VCTF 1.25 電気定格 DC12V 防水性 IP67
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。 材質 ポリオレフィン/銅 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 600 収縮完了温度(℃) 150 特性 防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非防水のゴムプラグです。 250V・20A・接地3芯接続です。
用途250V専用接地付き3Pゴムプラグ。 適合電線サイズ 1CT・2CT・2RNCT(2~5.5mm2)、VCT・S-VCT(3.5~5.5mm2) 仕様 接地3P-20A-250V
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷


電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番 796-0522 材質 エポキシ樹脂 質量(g) 20 仕上がり寸法(mm) 縦100m×横40(適合電線) 導体サイズ(mm2) (適合)8以下
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷


3M(スリーエム)3M レジンキット
電力用低圧ケーブルの接続部を完全防水します。 接続部が「架空・地中・直埋」のいずれにも対応しています。 二液性の常温硬化型のレジン(樹脂)が接続部を完全に覆い、絶縁・防水・保護を行います。
用途この製品は、”内線規定”に合致しており、スコッチキャストを使用することにより、電線接続箱などを省くことができます。 仕様 レジン注入工法 使用電圧(V) 600以下
1組
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。 適合電線(mm2) 1.5(単線) 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 15 材質(本体) PBT 使用温度範囲(℃) -40~75 保護構造 IP66 耐電圧(V) 10K
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)