- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ジョイントカッター 刃のおすすめ人気ランキング
ジョイントカッター 刃のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新138件の「ジョイントカッター 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビスケットカッター」、「ジョイントカッター」、「プレートカッター」などの商品も取り扱っております。
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
TRITON ビスケットジョインター600W TBJ001の替ブレード
仕様
Φ100mm×Φ22×3.92mm×6P 木工用
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに
外径(Φmm)
120
穴径(Φmm)
15
刃厚(mm)
3.0
刃数(p)
30
適合材
木材・集成材など
フッ素
無
スリット
無
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
シャンク径S(Φmm)
6
刃径A(Φmm)
28
仕様
コロ付
材質
超硬
全長(mm)
55
シャンク径d(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
6500
最大切込深さ(mm)
20
刃物外径(mm)
100
刃物内径(mm)
22
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
351
仕様
集じん機に接続可能
作業量(目安)
[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回。(1充電辺り)
質量(kg)
2.8(バッテリ含む)
6通りの作業(R面加工・曲面加工・切断加工・溝堀加工・正確な溝切加工・荒削り)が思いのままに。
超硬刃は、360°使用可能。
外径100mm/125mmのディスクグラインダーに取付け可能。
用途削る(木彫りの荒削り、イス・テーブル等の曲面加工、木工芸品の形どり、盆・器・木うすの中エグリ、太鼓の穴エグリ、ログハウスの丸太受けのR面、床柱の模様造り、面取り・表面加工)
掘る(配線の埋め込み、水道・ガスの配管の埋め込み、スイッチボックスの埋め込み、ダクト配水管の溝加工)
切る(ダクト用開口部の切断、梁の平面加工、床下収納庫の切断)
セット内容
スペーサー/ 専用レンチ
材質
超硬
口径(Φmm)
22
外径(Φmm)
100
外径×刃厚×内径(mm)
100×8×22
適合電動機
補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)
15000以下
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
これ1枚で数サイズの溝切りが可能です。ダイヤルを廻すだけで溝幅を自在に調整可能です。刃先超硬チップを楕円研磨しているため、溝底面が平に仕上がります。
用途木材へのミゾ切り。
外径(Φmm)
120
内径(Φmm)
15
刃厚(mm)
2.8
最大切込深さ(mm)
30
簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)
100
刃物内径(Φmm)
22
回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大切削深さ(mm)
20
電源(V)
単相100
電流(A)
7.3
消費電力(W)
701
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
461
仕様
二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品
超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース
質量(kg)
2.3
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します
G50W用ウッドカッターです。
適合
ウッド(木)カッター50mm
トラスコ品番
758-3656
材質
ハイス鋼
質量(g)
14
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])
8000
最大切削深さ(mm)
24(90°時)
切削幅(mm)
三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
270
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)
4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
頑丈な鋳造アルミニウム製ベース、フェンス、ハウジングを備えたビスケットジョインターは、精度と耐久性に優れています。 様々な家具や棚の丈夫な継ぎ目を作ります。
用途ビスケットでの木材の接ぎ作業のための溝切り作業に。
質量(kg)
2.65
消費電力(W)
600
回転数(min-1[r.p.m])
約10300
ノコ刃内径(Φmm)
22
ノコ刃外径(Φmm)
100
角度調整範囲
フェンス:0~90
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
570
ドリル径
8mm(2mm)
回転数(min-1[r.p.m])
約14000
穴間隔(mm)
32mm
穴深さt(mm)
0~38
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1台
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
アール面加工・切断・面取り・溝切り加工に。
セット内容
スペーサー
口径(Φmm)
20
外径(Φmm)
107
外径×刃厚×内径(mm)
107×6×20
適合電動機
補助ハンドル・安全ガード付ディスクグラインダー100mm/125mm
適正回転数(回転/分)
14500以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷