- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- ジョイントコネクターボルトのおすすめ人気ランキング
ジョイントコネクターボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新91件の「ジョイントコネクターボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイントコネクターボルト M8」、「鬼目ナット M6」、「連結ボルト」などの商品も取り扱っております。
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法B(mm)
4
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴
ねじピッチ(mm)
1
六角対辺(mm)
4
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
六角対辺(mm)
4
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
G
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ビニールナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
2
常用使用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
工具レスでのコネクタの取り付けや位置の調整を簡単に行うことができます。
適合
グリーンフレームS
材質
ノブ:樹脂/ボルト:鋼/カラー:ステンレス
質量(g)
14
シリーズ
GF
1個
¥265
税込¥292
当日出荷
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
G
工具レスで使用できるノブボルトがセットになったコネクタです。
位置調整も簡単に行えます。
適合
グリーンフレームN
材質
本体:アルミダイカスト/ボルト・カラー:ステンレス/ノブ:PA・PP/ナット:アルミ
質量(g)
64
シリーズ
GF
1個
¥660
税込¥726
9日以内出荷
セット内容
TGプレート80×1、六角穴付ボタンボルトM8×20(ユニクロ)×2
材質
TGボルトM12:SCM435、TGプレート80:SPCC
質量(g)
43
表面処理
TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレート80:ユニクロメッキ
1セット
¥299
税込¥329
9日以内出荷
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
G
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続ねじ種類
R
セット内容
TGプレート60×1、TGボルトM12×1
材質
TGボルトM12:SCM435、TGプレート60:SPCC
質量(g)
43
表面処理
TGボルトM12:ユニクロメッキ、TGプレート60:ユニクロメッキ
1セット
¥279
税込¥307
9日以内出荷
GM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、プラグをJISB0203でPTめねじ(管用テーパねじ)にねじ込んだとき、その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
茶ブロンズ
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
1欄:3.0、2欄:5.0
寸法s(mm)
4.095
ピッチP(mm)
1.25
寸法dp(mm)
5.5
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M8
1袋(9個)
¥667
税込¥734
翌々日出荷
呼び径
in:0.375、mm:9.53
山数
16
寸法A(mm)
9.53
寸法t(mm)
3.56
寸法C(mm)
5.38
呼称
3/8
長さ(inch)
1/2
寸法W(inch)
3/16
1個
¥667
税込¥734
翌々日出荷