ジョイントバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
674件の「ジョイントバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「拡張バー」、「片側分岐バー」、「アーシングターミナル」などの商品も取り扱っております。
1台ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1組ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

母線バーのピッチを変更する際に母線バーとメインブレーカー間のジョイントとして使用できます。
用途メインブレーカーと母線バーのジョイント等 材質 表面処理 光沢スズめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電線配線が行いやすい階段型のバーホルダです。 主幹リードバー(BP35-SD6JS・6RJW・6LJW・10J・20J・20JH・40J)、銅バーとの組合わせで簡単にブレーカと取付可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
仕様 配線用 付属品 取付ねじ付 材質 主幹リードバー:銅 表面処理 光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日東工業拡張バー
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカと拡張バーの組合わせにより、母線バーの高さが揃います。パネルカット高さ寸法68mmの場合:拡張バー(BP41-60WD・125WD)パネルカット高さ寸法60mmの場合:拡張バー(BP41-60W・125W)
材質 本体:銅 表面処理 光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1台(5個)
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
421 税込463
当日出荷

1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 (端子台)。TBF-153。/(ブレーカ)。100AF(ピッチ25、高さ24) セット内容 ワイドバーR×10個、ワイドバーS×5個 定格通電電流(A) 100
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

セット内容 ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4 材質 S10C相当 質量(g) 25
1セット
334 税込367
当日出荷

日東工業ワイドバー
ブレーカと母線バーなどの接続にご利用ください。 ブレーカ端子ピッチの拡張が容易です。 バーホルダ・ラグ端子タイプ・ジョイントバーユニット(BP34-LT-J)とバーホルダ・ラグ端子タイプ・一次送りユニット(BP34-LT-1)の組合わせで入線サイズを大きくすることが可能です。
セット内容 ワイドバーLT、R・S・T相各1コ 材質 本体:銅 表面処理 光沢すずめっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーカへの直接接続ができます。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
セット内容 バーホルダラグベース1コ、バリアホルダ2コ、ジョイントバー3コ、保護板1コ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーホルダ・Nタイプ、分岐リード板・Nタイプと組合わせてご利用ください。
材質 本体:銅 表面処理 光沢すずめっき
1セット(5個)ほか
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(10個)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質 表面処理 ニッケルめっき 板厚(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


セット内容 ジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)×4 材質 S10C相当 質量(g) 169 表面処理 ユニクロメッキ
1セット
631 税込694
当日出荷

セット内容 SジョイントバーL200×1、セットスクリュー(M8×10)(ステンレス)×4 材質 ステンレス 質量(g) 174
1セット
1,398 税込1,538
9日以内出荷