- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- ジョイントユニオンのおすすめ人気ランキング
ジョイントユニオンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新272件の「ジョイントユニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイント」、「ユニオン継手」、「継手」などの商品も取り扱っております。
ノンアスベストタイプのガスケット
材質
可鍛鋳鉄
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ユニオン
ねじの種類
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。
材質
本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)
形状
フレヤードユニオン
最高使用圧力(MPa)
15
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ユニオン
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。
材質
ステンレス(SUS316)
形状
ユニオン
使用流体
ガス・蒸気・油・水等
材質
可鍛鋳鉄
形状
ユニオン
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
形状
ユニオン
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
付属品
ガスケット
材質
可鍛鋳鉄
形状
ユニオン
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
材質
黄銅(C3604B)
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
適合圧力範囲(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(C3604B)
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
最高許容圧力(MPa)
1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅
仕様
新冷媒2種対応
対応冷媒種別
R410A、R407C、R134a、R404A、R507A、R22、R32など
材質
可鍛鋳鉄
形状
エルボ
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
材質
可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)
形状
ユニオン
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
可鍛鋳鉄
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B2301
最高使用圧力(MPa)
最高2.5(120℃以下の静流水)。最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
ねじの種類
PTネジ
表面処理
溶融亜鉛メッキ
使用流体
静流水、蒸気、空気、ガス及び油
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
ソケット
材質
黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
使用流体
給水以外の水、油、空気、ガス
適合管
配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応