- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ジョイント金具 白のおすすめ人気ランキング
ジョイント金具 白のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新182件の「ジョイント金具 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイント金具」、「L字金具 白」、「プレート固定」などの商品も取り扱っております。
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質
鉄
穴径(Φmm)
6.2
表面処理
ホワイト塗装仕上げ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。
ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気を簡単に演出できます。
使用ビス径(mm)
2.7
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質
鉄(クローム)
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)
25
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアーライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄/ニッケルメッキ
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)
24
板厚(mm)
2.3
穴径(Φmm)
6.5、7×30
材質
鉄(クローム)
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質
スチール
穴径(Φmm)
6.5
表面処理
黒塗装仕上げ
板厚(mm)
2
長さL2(mm)
-
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質(本体)
スチール
表面処理
ユニクロメッキ処理
ボルト
M6
適合ボルト径
M6
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質
鉄
穴径(Φmm)
6.2
板厚(mm)
2
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質
鉄
穴径(Φmm)
6.2
表面処理
ホワイト塗装仕上げ
板厚(mm)
2
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。
ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
使用ビス径(mm)
2.7
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
3
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。
材質
ステンレス(SUS304)
ステンレスの補助金具です
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質
SPHC
質量(g)
32
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応